PARKER 암 어댑터, FNPT x 튜브, 황동
스타일 | 모델 | 압축 스레드 크기 | 연결 유형 | 육각 크기 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4-4 T2HG-B | - | FNPT x CPI(TM) 튜브 스텁 | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 2,537 | |
A | 8FA8N-B | 3 / 4-20 | FNPT x A-LOK (R) 튜브 끝 | 1-1 / 16 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ₩ 6,020 | |
A | 4FA4N-B | 7 / 16-20 | FNPT x A-LOK (R) 튜브 끝 | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 51,310 | |
A | 6FA6N-B | 9 / 16-20 | FNPT x A-LOK (R) 튜브 끝 | 7 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 27,842 |
암 어댑터, FNPT x 튜브, 황동
Parker 암형 어댑터는 계측 및 일반 산업 응용 분야에서 누출 방지 유체 전달 작업을 제공합니다. 이 황동 구조의 단일 페룰 피팅은 3000 PSI 최대 압력과 화씨 -40~400도 범위의 온도를 처리할 수 있습니다. NPT-튜브 압축 피팅 연결을 사용하여 튜브에 직접 설치할 수 있습니다. 추가 강도를 제공하기 위해 수나사를 감았습니다. 1/4, 3/8 및 3/4인치 파이프 크기로 제공되는 다양한 암 어댑터 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벽돌 톱 액세서리
- 돔 안전 및 보안 미러
- 게이트 및 글로브 밸브
- 응급 눈 세척 스테이션
- 드릴 비트 케이스 캐비닛
- 음식 서비스 조리기구 및 준비
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 골재 테스터
- 타이어와 휠
- 브레이크, 클러치 및 액세서리
- MILLER-SMITH EQUIPMENT 가열 팁
- BATTALION 디스크 텀블러 캠 잠금 키가 다른
- CREE 표면 실장 키트
- TENNSCO 단면 볼트리스 타이어 랙
- 80/20 선형 베어링, 3슬롯 장착
- MAGLINER 첨부 파일
- KERN AND SOHN OZB-AO 시리즈 Achromatic 대물렌즈
- LINCOLN 트럭 하수구
- SMC VALVES Chn 시리즈 유압 실린더