플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

OSG 30205508 나선형 플루트 탭 하단 7/8 인치 x 9V 코팅 | AG4HHA 33ZE57

OSG 30205508 스파이럴 플루트 탭 하단 7/8인치 x 9V 코팅

재고 있음 있음
항목: AG4HHA 모델 : 30205508크로스 참조: 33ZE57

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 536,077 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목나선형 플루트 탭
마감재 V 코팅
목록 번호302
자재VA-3
플루트 수4
전체 길이5.125 "
피치9
피치 직경 제한H5
생크 직경0.8 "
크기7 / 8 "
탭 스타일만나는
스레드 방향오른손
나사 길이2.5 "
나사 유형STI

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.29
선박 높이 (cm)3.18
선박 길이 (cm)13.34
선박 폭 (cm)3.18
HS 코드8207400000

제품 변형

프로덕트모델탭 스타일목록 번호플루트 수나사 길이전체 길이피치피치 직경 제한생크 직경가격
OSG 30201708 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 3 / 8x24 V 코팅 | AG4GRB 33ZD88 30201708수정 된 바닥30231 21 / 32 "3.375 "24H20.367 "₩ 138,425
OSG 30201808 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 3 / 8x24 V 코팅 | AG4GRD 33ZD90 30201808수정 된 바닥30231 21 / 32 "3.375 "24H30.367 "₩ 138,425
OSG 30206608 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1 인치 x 12V 코팅 | AG4GRF 33ZE72 30206608수정 된 바닥30242 9 / 16 "5.75 "12H41.021 "₩ 664,702
OSG 30206708 나선형 플루트 탭 바닥 1인치 x 12V 코팅 | AG4GRH 33ZE74 30206708만나는30242 9 / 16 "5.75 "12H41.021 "₩ 696,832
OSG 30206808 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1 인치 x 12V 코팅 | AG4GRK 33ZE76 30206808수정 된 바닥30242 9 / 16 "5.75 "12H61.021 "₩ 664,702
OSG 30200108 나선형 플루트 탭 하단 # 3x48 V 코팅 | AG4HDC 33ZD60 30200108만나는30225 / 8 "1 15 / 16 "48H20.141 "₩ 122,430
OSG 30200208 나선형 플루트 탭 하단 # 4x48 V 코팅 | AG4HDE 33ZD62 30200208만나는302311 / 16 "2"48H20.141 "₩ 97,895

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

OSG 30205508 스파이럴 플루트 탭 하단 7/8인치 x 9V 코팅
₩ 536,077 /단위