OSG VA-3 스파이럴 플루트 탭 V 코팅 마감
필터
마침 : V 코팅 , 재료: VA-3 , 실 방향: 오른손 , 스레드 유형: STI
스타일 | 모델 | 탭 스타일 | 목록 번호 | 플루트 수 | 나사 길이 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30204508 | 만나는 | 302 | 4 | 2 7 / 32 " | 4 11 / 16 " | 10 | H3 | 0.987 " | ₩ 433,790 | |
A | 30203508 | 만나는 | 302 | 4 | 1 13 / 16 " | 4.031 " | 18 | H4 | 0.542 " | ₩ 302,330 | |
A | 30203208 | 만나는 | 302 | 4 | 1 13 / 16 " | 4.031 " | 12 | H4 | 0.542 " | ₩ 302,330 | |
A | 30200208 | 만나는 | 302 | 3 | 11 / 16 " | 2" | 48 | H2 | 0.141 " | ₩ 97,895 | |
A | 30206708 | 만나는 | 302 | 4 | 2 9 / 16 " | 5.75 " | 12 | H4 | 1.021 " | ₩ 696,832 | |
A | 30206908 | 만나는 | 302 | 4 | 2 9 / 16 " | 5.75 " | 12 | H6 | 1.021 " | ₩ 696,832 | |
A | 30206508 | 만나는 | 302 | 4 | 2 9 / 16 " | 5.75 " | 8 | H6 | 1.021 " | ₩ 696,832 | |
A | 30205508 | 만나는 | 302 | 4 | 2.5 " | 5.125 " | 9 | H5 | 0.8 " | ₩ 536,077 | |
A | 30205308 | 만나는 | 302 | 4 | 2.5 " | 5.125 " | 9 | H3 | 0.8 " | ₩ 536,077 | |
A | 30202908 | 만나는 | 302 | 4 | 1 13 / 16 " | 4.031 " | 12 | H3 | 0.542 " | ₩ 302,330 | |
A | 30203908 | 만나는 | 302 | 4 | 2" | 4.25 " | 11 | H4 | 0.59 " | ₩ 302,330 | |
A | 30204908 | 만나는 | 302 | 4 | 2 7 / 32 " | 4 11 / 16 " | 16 | H3 | 0.987 " | ₩ 433,790 | |
A | 30204308 | 만나는 | 302 | 4 | 2" | 4.25 " | 18 | H4 | 0.59 " | ₩ 302,330 | |
A | 30203708 | 만나는 | 302 | 4 | 2" | 4.25 " | 11 | H3 | 0.59 " | ₩ 302,330 | |
A | 30205708 | 만나는 | 302 | 4 | 2.5 " | 5.125 " | 14 | H3 | 0.8 " | ₩ 536,077 | |
A | 30206308 | 만나는 | 302 | 4 | 2 9 / 16 " | 5.75 " | 8 | H4 | 1.021 " | ₩ 696,832 | |
A | 30200508 | 만나는 | 302 | 3 | 15 / 16 " | 2.375 " | 36 | H2 | 0.22 " | ₩ 80,430 | |
A | 30200108 | 만나는 | 302 | 2 | 5 / 8 " | 1 15 / 16 " | 48 | H2 | 0.141 " | ₩ 122,430 | |
A | 30204708 | 만나는 | 302 | 4 | 2 7 / 32 " | 4 11 / 16 " | 10 | H5 | 0.987 " | ₩ 433,790 | |
A | 30204608 | 수정 된 바닥 | 302 | 4 | 2 7 / 32 " | 4 11 / 16 " | 10 | H5 | 0.987 " | ₩ 413,787 | |
B | 34301208 | 수정 된 바닥 | 343STI | 4 | 51mm | 108mm | 2.50mm | D5 | 15.00mm | ₩ 430,972 | |
A | 30205608 | 수정 된 바닥 | 302 | 4 | 2.5 " | 5.125 " | 14 | H3 | 0.8 " | ₩ 511,297 | |
B | 34300108 | 수정 된 바닥 | 343STI | 2 | 14mm | 48mm | 0.40mm | D2 | 3.58mm | ₩ 140,612 | |
B | 34300308 | 수정 된 바닥 | 343STI | 3 | 3 / 4 " | 53mm | 0.50mm | D2 | 4.10mm | ₩ 83,492 | |
B | 34300508 | 수정 된 바닥 | 343STI | 3 | 25mm | 64mm | 0.80mm | D3 | 6.40mm | ₩ 85,015 | |
A | 30201008 | 수정 된 바닥 | 302 | 3 | 1.125 " | 2 23 / 32 " | 20 | H2 | 0.318 " | ₩ 85,557 | |
B | 34300908 | 수정 된 바닥 | 343STI | 3 | 46mm | 97mm | 1.75mm | D4 | 12.00mm | ₩ 256,829 | |
A | 30200808 | 수정 된 바닥 | 302 | 3 | 1" | 2.5 " | 24 | H3 | 0.255 " | ₩ 78,190 | |
A | 30200708 | 수정 된 바닥 | 302 | 3 | 1" | 2.5 " | 24 | H2 | 0.255 " | ₩ 78,190 | |
B | 34301108 | 수정 된 바닥 | 343STI | 3 | 51mm | 108mm | 2.00mm | D5 | 15.00mm | ₩ 302,470 | |
A | 30206608 | 수정 된 바닥 | 302 | 4 | 2 9 / 16 " | 5.75 " | 12 | H4 | 1.021 " | ₩ 664,702 | |
B | 34301308 | 수정 된 바닥 | 343STI | 4 | 56mm | 125mm | 2.50mm | D5 | 19.30mm | ₩ 430,009 | |
B | 34301408 | 수정 된 바닥 | 343STI | 4 | 2.5 " | 130mm | 2.50mm | D5 | 20.30mm | ₩ 530,355 | |
B | 34301508 | 수정 된 바닥 | 343STI | 4 | 65mm | 138mm | 3.00mm | D6 | 22.70mm | ₩ 675,325 | |
A | 30200308 | 수정 된 바닥 | 302 | 3 | 7 / 8 " | 2.375 " | 40 | H2 | 0.194 " | ₩ 76,737 | |
A | 30203108 | 수정 된 바닥 | 302 | 4 | 1 13 / 16 " | 4.031 " | 12 | H4 | 0.542 " | ₩ 288,347 | |
A | 30203308 | 수정 된 바닥 | 302 | 4 | 1 13 / 16 " | 4.031 " | 18 | H3 | 0.542 " | ₩ 288,347 | |
A | 30206408 | 수정 된 바닥 | 302 | 4 | 2 9 / 16 " | 5.75 " | 8 | H6 | 1.021 " | ₩ 664,702 | |
A | 30206208 | 수정 된 바닥 | 302 | 4 | 2 9 / 16 " | 5.75 " | 8 | H4 | 1.021 " | ₩ 664,702 | |
A | 30204208 | 수정 된 바닥 | 302 | 4 | 2" | 4.25 " | 18 | H4 | 0.59 " | ₩ 287,822 | |
A | 30204808 | 수정 된 바닥 | 302 | 4 | 2 7 / 32 " | 4 11 / 16 " | 16 | H3 | 0.987 " | ₩ 413,787 | |
A | 30204408 | 수정 된 바닥 | 302 | 4 | 2 7 / 32 " | 4 11 / 16 " | 10 | H3 | 0.987 " | ₩ 413,787 | |
A | 30202808 | 수정 된 바닥 | 302 | 4 | 1 13 / 16 " | 4.031 " | 12 | H3 | 0.542 " | ₩ 288,347 | |
A | 30201208 | 수정 된 바닥 | 302 | 3 | 1.25 " | 2 15 / 16 " | 18 | H3 | 0.381 " | ₩ 95,025 | |
A | 30202708 | 수정 된 바닥 | 302 | 4 | 1 13 / 16 " | 3 13 / 16 " | 20 | H4 | 0.48 " | ₩ 253,242 | |
A | 30204108 | 수정 된 바닥 | 302 | 4 | 2" | 4.25 " | 18 | H3 | 0.59 " | ₩ 288,347 | |
A | 30201708 | 수정 된 바닥 | 302 | 3 | 1 21 / 32 " | 3.375 " | 24 | H2 | 0.367 " | ₩ 138,425 | |
A | 30201808 | 수정 된 바닥 | 302 | 3 | 1 21 / 32 " | 3.375 " | 24 | H3 | 0.367 " | ₩ 138,425 | |
A | 30206808 | 수정 된 바닥 | 302 | 4 | 2 9 / 16 " | 5.75 " | 12 | H6 | 1.021 " | ₩ 664,702 | |
A | 30200408 | 수정 된 바닥 | 302 | 3 | 15 / 16 " | 2.375 " | 32 | H4 | 0.22 " | ₩ 76,737 | |
A | 30201308 | 수정 된 바닥 | 302 | 3 | 1.25 " | 2 15 / 16 " | 18 | H4 | 0.381 " | ₩ 95,025 | |
A | 30201608 | 수정 된 바닥 | 302 | 3 | 1 21 / 32 " | 3.375 " | 16 | H4 | 0.367 " | ₩ 138,425 | |
A | 30202108 | 수정 된 바닥 | 302 | 3 | 1 21 / 32 " | 3.593 | 14 | H4 | 0.429 " | ₩ 203,787 | |
A | 30202208 | 수정 된 바닥 | 302 | 3 | 1 21 / 32 " | 3.593 | 20 | H3 | 0.429 " | ₩ 203,787 | |
A | 30202408 | 수정 된 바닥 | 302 | 4 | 1 13 / 16 " | 3 13 / 16 " | 13 | H3 | 0.48 " | ₩ 253,242 | |
A | 30202508 | 수정 된 바닥 | 302 | 4 | 1 13 / 16 " | 3 13 / 16 " | 13 | H4 | 0.48 " | ₩ 252,787 | |
A | 30203408 | 수정 된 바닥 | 302 | 4 | 1 13 / 16 " | 4.031 " | 18 | H4 | 0.542 " | ₩ 286,965 | |
A | 30203608 | 수정 된 바닥 | 302 | 4 | 2" | 4.25 " | 11 | H3 | 0.59 " | ₩ 288,347 | |
A | 30203808 | 수정 된 바닥 | 302 | 4 | 2" | 4.25 " | 11 | H4 | 0.59 " | ₩ 286,965 | |
A | 30205108 | 수정 된 바닥 | 302 | 4 | 2 7 / 32 " | 4 11 / 16 " | 16 | H4 | 0.987 " | ₩ 413,787 | |
A | 30202608 | 수정 된 바닥 | 302 | 4 | 1 13 / 16 " | 3 13 / 16 " | 20 | H3 | 0.48 " | ₩ 253,242 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 냉매 배출 펌프
- 지그 톱
- 유압 액슬 잭
- 사포 시트 롤
- 벽 및 책상 습도계
- 테스크 조명
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 터미널 블록
- 가전 제품
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- STREAMLIGHT 충전식 손전등
- PARKER H / HC 시리즈, 밸브 확장 R410a
- MAXXIMA 작업등, 사각형 모양, LED 조명
- COOPER B-LINE B496-1 시리즈 XNUMX 홀 조정 가능한 코너 각도
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 1/16-16 Un
- EATON Smartwire-DT 시리즈 전체 요소
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드밀, 4611C 시리즈
- CAMPBELL 아이 후크 잡기
- SMC VALVES 팔꿈치
- JOHNSON CONTROLS A99B 시리즈 온도 센서