그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나선형 플루트 탭 |
마감재 | V 코팅 |
목록 번호 | 302 |
자재 | VA-3 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 4 11 / 16 " |
피치 | 10 |
피치 직경 제한 | H3 |
생크 직경 | 0.987 " |
크기 | 3 / 4 " |
탭 스타일 | 수정 된 바닥 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 2 7 / 32 " |
나사 유형 | STI |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.07 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 탭 스타일 | 목록 번호 | 플루트 수 | 나사 길이 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30201708 | 수정 된 바닥 | 302 | 3 | 1 21 / 32 " | 3.375 " | 24 | H2 | 0.367 " | ₩ 138,425 | |
30201808 | 수정 된 바닥 | 302 | 3 | 1 21 / 32 " | 3.375 " | 24 | H3 | 0.367 " | ₩ 138,425 | |
30206608 | 수정 된 바닥 | 302 | 4 | 2 9 / 16 " | 5.75 " | 12 | H4 | 1.021 " | ₩ 654,010 | |
30206708 | 만나는 | 302 | 4 | 2 9 / 16 " | 5.75 " | 12 | H4 | 1.021 " | ₩ 685,615 | |
30206808 | 수정 된 바닥 | 302 | 4 | 2 9 / 16 " | 5.75 " | 12 | H6 | 1.021 " | ₩ 654,010 | |
30200108 | 만나는 | 302 | 2 | 5 / 8 " | 1 15 / 16 " | 48 | H2 | 0.141 " | ₩ 122,430 | |
30200208 | 만나는 | 302 | 3 | 11 / 16 " | 2" | 48 | H2 | 0.141 " | ₩ 97,895 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.