플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

OSG 1111502605 나선형 포인트 탭 플러그 5x0.80mm 주석 | AG4CLW 33XY56

OSG 1111502605 스파이럴 포인트 탭 플러그 5x0.80mm 주석

재고 있음 있음
항목: AG4CLW 모델 : 1111502605크로스 참조: 33XY56

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 39,270 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목스파이럴 포인트 탭
마감재 주석
목록 번호11115
자재고속 강철 -E
플루트 수3
전체 길이60mm
피치0.80mm
피치 직경 제한H10
생크 직경5.00mm
크기M5
탭 스타일플러그
스레드 방향오른손
나사 길이22mm
나사 유형미터법 거친

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.01
선박 높이 (cm)1.27
선박 길이 (cm)7.62
선박 폭 (cm)1.27
HS 코드8207400000

제품 변형

프로덕트모델크기마감재 목록 번호나사 길이나사 유형플루트 수전체 길이피치가격
OSG 1101512405 스파이럴 포인트 탭 플러그 3/8 인치 x 16 주석 | AG3NPL 33PC93 11015124053 / 8 "주석110151.25 "UNC32 15 / 16 "16₩ 51,642
OSG 1101509305 스파이럴 포인트 탭 플러그 # 10x24 주석 | AG4AZC 33XW75 1101509305#10주석110157 / 8 "UNC32.375 "24₩ 39,270
OSG 1101509405 스파이럴 포인트 탭 플러그 # 10x24 주석 | AG4AZD 33XW76 1101509405#10주석110157 / 8 "UNC32.375 "24₩ 39,270
OSG 1101509505 스파이럴 포인트 탭 플러그 # 10x24 주석 | AG4AZE 33XW77 1101509505#10주석110157 / 8 "UNC32.375 "24₩ 39,672
OSG 1101510005 스파이럴 포인트 탭 플러그 1/4 인치 x 20 주석 | AG4AZF 33XW78 11015100051 / 4 "주석110151"UNC32.5 "20₩ 41,475
OSG 1101510105 스파이럴 포인트 탭 플러그 1/4 인치 x 20 주석 | AG4AZG 33XW79 11015101051 / 4 "주석110151"UNC32.5 "20₩ 39,672
OSG 1101500105 스파이럴 포인트 탭 플러그 # 4x40 주석 | AG4CAZ 33XW20 1101500105#4주석110159 / 16 "UNC31.875 "40₩ 30,782

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

OSG 1111502605 스파이럴 포인트 탭 플러그 5x0.80mm 주석
₩ 39,270 /단위