그것을 얻으십시오 XNUMX월 2, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스파이럴 포인트 탭 |
마감재 | 주석 |
목록 번호 | 11015 |
자재 | 고속 강철 -E |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 2.375 " |
피치 | 24 |
피치 직경 제한 | H7 |
생크 직경 | 0.194 " |
크기 | #10 |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 7 / 8 " |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 크기 | 마감재 | 목록 번호 | 나사 길이 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101512405 | 3 / 8 " | 주석 | 11015 | 1.25 " | UNC | 3 | 2 15 / 16 " | 16 | ₩ 51,642 | |
1101509305 | #10 | 주석 | 11015 | 7 / 8 " | UNC | 3 | 2.375 " | 24 | ₩ 39,270 | |
1101509405 | #10 | 주석 | 11015 | 7 / 8 " | UNC | 3 | 2.375 " | 24 | ₩ 39,270 | |
1101510005 | 1 / 4 " | 주석 | 11015 | 1" | UNC | 3 | 2.5 " | 20 | ₩ 41,475 | |
1101510105 | 1 / 4 " | 주석 | 11015 | 1" | UNC | 3 | 2.5 " | 20 | ₩ 39,672 | |
1101500105 | #4 | 주석 | 11015 | 9 / 16 " | UNC | 3 | 1.875 " | 40 | ₩ 30,782 | |
1101500205 | #4 | 주석 | 11015 | 9 / 16 " | UNC | 3 | 1.875 " | 40 | ₩ 30,782 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.