항목 | 광전 센서 |
본체 재질 | 316L 스테인레스 스틸 |
회로 유형 | NPN |
깊이 | 0.83 " |
전기 연결 | 2m 사전 유선 케이블 |
IP 등급 | 67K |
길이 | 1.260 " |
광원 | 적색 LED |
맥스. 부하 전류 | 100mA |
맥스. 감지 거리 | 13.12 피트 |
최소 개체 크기 | 75mm Dia. 불투명체 |
작동 온도 범위 | -25도 ~ 55도 C |
동작 모드 | 밝게 또는 어둡게 선택 가능 |
전원 요구 사항 | 10 ~ 30VDC |
평균응답시간 | 1 밀리 초 |
감지 방법 | 재귀 반사 |
셰이프 | 직사각형의 |
폭 | 0.43 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8541408000 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 깊이 | IP 등급 | 길이 | 전원 요구 사항 | 감지 방법 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3Z-T61 | PBT | 0.79 " | 67 | 1.2 " | 12 ~ 24VDC | 투과형 | 0.41 " | ₩ 510,965 | ||
E3Z-R61 | PBT | 0.79 " | 67 | 1.2 " | 12 ~ 24VDC | 재귀 반사 | 0.41 " | ₩ 385,787 | ||
E3Z-D61 | PBT | 0.79 " | 67 | 1.2 " | 12 ~ 24VDC | 확산 반사 | 0.41 " | ₩ 343,560 | ||
E3Z-D62 | PBT | 0.79 " | 67 | 1.2 " | 12 ~ 24VDC | 확산 반사 | 0.41 " | ₩ 366,275 | ||
E3Z-LS61 | PBT | 0.79 " | 67 | 1.2 " | 12 ~ 24VDC | 퍼지다 | 0.41 " | ₩ 560,595 | ||
E3Z-T61K 2M | PBT | 0.79 " | 67 | 1.22 " | 12 ~ 24VDC | 투과형 | 0.28 " | ₩ 603,767 | ||
E3ZM-T61 2M | 316L 스테인레스 스틸 | 0.83 " | 67K | 1.260 " | 10 ~ 30VDC | 투과형 | 0.43 " | ₩ 1,204,910 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.