OMRON E3Z 시리즈, NPN 광전 센서
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 깊이 | IP 등급 | 길이 | 전원 요구 사항 | 감지 방법 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E3ZM-D62 2M | 316L 스테인레스 스틸 | 0.83 " | 67K | 1.260 " | 10 ~ 30VDC | 확산 반사 | 0.43 " | ₩ 733,215 | |
B | E3ZM-R61 2M | 316L 스테인레스 스틸 | 0.83 " | 67K | 1.260 " | 10 ~ 30VDC | 재귀 반사 | 0.43 " | ₩ 772,257 | |
C | E3ZM-T61 2M | 316L 스테인레스 스틸 | 0.83 " | 67K | 1.260 " | 10 ~ 30VDC | 투과형 | 0.43 " | ₩ 1,204,910 | |
D | E3Z-R61 | PBT | 0.79 " | 67 | 1.2 " | 12 ~ 24VDC | 재귀 반사 | 0.41 " | ₩ 385,787 | |
D | E3Z-T61 | PBT | 0.79 " | 67 | 1.2 " | 12 ~ 24VDC | 투과형 | 0.41 " | ₩ 510,965 | |
D | E3Z-D61 | PBT | 0.79 " | 67 | 1.2 " | 12 ~ 24VDC | 확산 반사 | 0.41 " | ₩ 343,560 | |
E | E3Z-T61K 2M | PBT | 0.79 " | 67 | 1.22 " | 12 ~ 24VDC | 투과형 | 0.28 " | ₩ 603,767 | |
D | E3Z-D62 | PBT | 0.79 " | 67 | 1.2 " | 12 ~ 24VDC | 확산 반사 | 0.41 " | ₩ 366,275 | |
F | E3Z-LS61 | PBT | 0.79 " | 67 | 1.2 " | 12 ~ 24VDC | 퍼지다 | 0.41 " | ₩ 560,595 |
E3Z 시리즈, NPN 광전 센서
Omron E3Z 시리즈 NPN 광전 센서는 광선을 사용하여 포장, 조립 라인 및 컨베이어 시스템에서 물체의 유무를 감지합니다. 정확한 물체 위치 지정을 보장하고, 프로세스를 자동화하여 효율성을 향상시키며, 오류 감지를 촉진하고 용지 걸림이나 자재 부족을 방지합니다. IP67 및 IP69k 등급으로 습한 환경에서 향상된 보호 기능을 제공합니다. 이러한 광전 센서는 자동차, 포장, 식품 및 음료, 제약 산업에서는 거의 사용되지 않습니다. 광축 조정이 필요 없는 포크 디자인을 적용해 작업 효율성과 사용자 편의성을 높였습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 폴리 셔 액세서리
- 태핑 도구
- VAV 컨트롤
- 유리 섬유 튜브 스톡
- 꼬인 O- 링
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 파워 가위
- 선반 도구
- 호스 턱받이 및 소화전
- LAB SAFETY SUPPLY 일체형 스파우트, 통기 식 세척 병, 넓은 입
- HAYWARD AV 시리즈 PVC 글로브 밸브, FNPT
- APPLETON ELECTRIC 175W 전등
- PARKER 압력 레귤레이터
- ACROVYN 난간, 인테리어, 유목
- COOPER B-LINE 케이블 활주로/파이버 덕트 지지대
- LEWISBINS Plexton 시리즈 호퍼
- PORTER CABLE 연마 패드
- JUSTRITE Make-A-Berm 스트레이트 섹션, 헤비 듀티
- SMC VALVES My3A 시리즈 로드리스 실린더