플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

OETIKER 15500064 호스 클램프, 밴드 폭 0.27인치, 크기 범위 94.9mm ~ 98mm, 100개 팩 | CD4QNW

OETIKER 15500064 호스 클램프, 밴드 폭 0.27인치, 크기 범위 94.9mm ~ 98mm, 100개 팩

재고 있음 있음
항목: CD4QNW 모델 : 15500064

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 122,690 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목이어 클램프
밴드 재질스테인리스 스틸, 재질 번호 1.4301/UNS S30400
밴드 너비0.27 "
귀 폭10 mm
자재스테인리스 스틸, 재질 번호 1.4301/UNS S30400
팩 크기100
크기 범위94.9mm에서 98mm
크기 참조980
타입1 귀

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.03
선박 높이 (cm)1.52
선박 길이 (cm)11.68
선박 폭 (cm)10.16
원산지US

제품 변형

프로덕트모델크기 범위밴드 너비크기 참조귀 폭팩 크기패키지 수량가격
OETIKER 15500000 호스 클램프, 밴드 폭 0.27인치, 크기 범위 8.9mm ~ 10.5mm, 100개 팩 | CD4QLB 155000008.9mm에서 10.5mm0.27 "1055 mm100100₩ 40,727
OETIKER 15500001 호스 클램프, 밴드 폭 0.27인치, 크기 범위 9.7mm ~ 11.3mm, 100개 팩 | CD4QLC 155000019.7mm에서 11.3mm0.27 "1135 mm100100₩ 41,236
OETIKER 15500002 호스 클램프, 밴드 폭 0.27인치, 크기 범위 10.4mm ~ 12.3mm, 100개 팩 | CD4QLD 1550000210.4mm에서 12.3mm0.27 "1236 mm100100₩ 42,254
OETIKER 15500003 호스 클램프, 밴드 폭 0.27인치, 크기 범위 11.4mm ~ 13.3mm, 100개 팩 | CD4QLE 1550000311.4mm에서 13.3mm0.27 "1336 mm100100₩ 157,818
OETIKER 15500006 호스 클램프, 밴드 폭 0.27인치, 크기 범위 11.9mm ~ 14mm, 100개 팩 | CD4QLF 1550000611.9mm에서 14mm0.27 "1406.5 mm100100₩ 42,763
OETIKER 15500007 호스 클램프, 밴드 폭 0.27인치, 크기 범위 12.6mm ~ 14.5mm, 100개 팩 | CD4QLG 1550000712.6mm에서 14.5mm0.27 "1456 mm100100₩ 157,818
OETIKER 15500071 호스 클램프, 밴드 폭 0.27인치, 크기 범위 12.6mm ~ 15.2mm, 100개 팩 | CD4QLH 1550007112.6mm에서 15.2mm0.27 "152-100100₩ 44,290

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

OETIKER 15500064 호스 클램프, 밴드 폭 0.27인치, 크기 범위 94.9mm ~ 98mm, 100개 팩
₩ 122,690 /팩