그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 장착 볼 베어링 |
베어링 소재 | 강철 |
베어링 유형 | 공 |
볼트 구멍 크기 | 1 / 2 " |
볼트 크기 | 1 / 2 " |
보어 직경. | 1.5 " |
색상 | 초록색 |
동적 부하 용량 | 6,550의 파운드 |
마감재 | 내구성있는 페인트 |
주택 자재 | 주철 |
끼워 넣다 | 볼 베어링 |
재료 삽입 | 52100 크롬 스틸 |
삽입 유형 | 공 |
잠금 유형 | 괴벽스러운 |
장착 구멍 중심 | 5-13 / 32 " |
샤프트 센터에 장착 표면 | 1-15 / 16 " |
볼트 수 | 2 |
전체 높이 | 3 27 / 32 " |
전체 길이 | 7.25 " |
전체 폭 | 2.125 " |
정적 부하 용량 | 4,000의 파운드 |
온도. 범위 | -20도 ~ 250도 F |
선박 중량 (kg) | 2.16 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 19.56 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 8483204040 |
원산지 | JP |
모델 | 치수 E | 볼트 구멍 크기 | 볼트 크기 | 치수 G | 치수 H | 치수 J | 동적 부하 용량 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUCFL206-20N | - | 16mm | 39 " | - | 80mm | 36 " | 3,400의 파운드 | 크롬 | ₩ 573,790 | |
SUCFL207-22 | 130mm | 16mm | 39 " | 15mm | - | - | 4,520의 파운드 | 크롬 | ₩ 811,090 | |
SUCFL207-22N | - | 16mm | 39 " | - | 90mm | 130mm | 4,520의 파운드 | 크롬 | ₩ 825,002 | |
SUCFL207-23N | - | 16mm | 39 " | - | 90mm | 130mm | 4,520의 파운드 | 크롬 | ₩ 846,632 | |
SUCF205-16N | - | 12mm | M10 | - | - | 70mm | 2,475의 파운드 | 크롬 | ₩ 380,625 | |
SUCF206-20N | - | 12mm | M10 | - | - | 83mm | 3,400의 파운드 | 크롬 | ₩ 625,520 | |
SUCF207-22 | 92mm | 14mm | M12 | 15mm | - | - | 4,520의 파운드 | 크롬 | ₩ 893,620 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.