NTN SUCFL206-20N 장착 볼 베어링 1-1 / 4 인치 보어 | AA2AGD 10A180

NTN SUCFL206-20 장착 볼 베어링 1-1/4인치 보어

항목 : AA2AGD모델: SUCFL206-20교차 참조 : 10A180
재고 7개

2일 이내 배송

₩ 952,896
5.00% 꺼짐
₩ 905,248 /단위
장바구니에 추가
견적요청
240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

제품 사양 :

항목 장착 볼 베어링
어플리케이션 농업, 자동차, 화장품/제약, 식품 가공, 산업 기계, 공작 기계, 자재 취급, 정유/석유 화학
뒷면 중앙 너비 0.709 "
베어링 인서트 소재 스테인리스 강
베어링 인서트 유형 레이디얼 볼
베어링 재료 등급 440C
볼트 구멍 크기 16 mm
볼트 크기 39 "
구멍 지름 1 1 / 4 "
보어 유형 원통
중심 높이 1 1 / 4 "
폐쇄 이중 밀봉
색상
치수 A 18 mm
치수 H 80 mm
치수 J 36 "
치수 L 141 mm
치수 L 141mm
차원 N 16 mm
차원 N 16mm
동적 부하 용량 3440파운드
확장 유형 고정
마감재 크롬 도금
플랜지 두께 17 / 32 "
주택 자재 스테인리스 강
하우징 소재 마감 미완성
하우징 소재 등급 440C 등급
주택 유형 마름모
포함된 베어링 석206-20
포함 사항 (2) 고정 나사
끼워 넣다 볼 베어링
재료 삽입 44 1 / 2 "
인서트 사이즈 44 1 / 2 "
삽입 유형
잠금 유형 고정 나사
윤활유 재료 FDA, USDA-H1 솔리드 그리스
윤활 개구부 지르크 피팅 1개
자재 강철
최대 속도 4300 RPM
최대 온도 212 ° F
최소 온도 14 ° F
마운트 홀 중심 간 높이 4 39 / 64 "
마운트 홀 중심 간 길이 4 39 / 64 "
마운트 구멍 크기 5 / 8 "
장착 볼트 크기 1 / 2 "
장착 구멍 중심 117 mm
볼트의 수 2
마운트 구멍 수 2
전체 높이 3 9 / 64 "
전체 길이 5 17 / 32 "
전체 폭 1 37 / 64 "
저항 속성 부식 방지
롤링 엘리먼트 행 1
씰 재질 실리콘
씰 타입 CONTACT
샤프트 잠금 유형 고정 나사
정적 부하 용량 2580의 파운드.
정적 방사형 하중 용량 2585파운드
온도. 범위 -4 ° F ~ + 248 ° F
타입

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.8
선박 높이 (cm)7.98
선박 길이 (cm)14.05
선박 폭 (cm)4.01
HS 코드8483204040
원산지FR

제품 변형

프로덕트모델주택 자재전체 폭전체 높이전체 길이샤프트 잠금 유형마운트 홀 중심 간 길이장착 볼트 크기폐쇄가격
NTN SUCFL207-22 장착 볼 베어링 1-3 / 8 인치 보어 | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22스테인리스 강1 3 / 4 "3 33 / 64 "5 1 / 8 "고정 나사5 1 / 8 "1 / 2 "이중 밀봉₩ 1,194,928
NTN SUCFL207-22N 장착 볼 베어링 1-3 / 8 인치 보어 | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22스테인리스 강1 3 / 4 "3 33 / 64 "5 1 / 8 "고정 나사5 1 / 8 "1 / 2 "이중 밀봉₩ 1,179,952
NTN SUCFL207-23N 장착 볼 베어링 1-7 / 16 인치 보어 | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23스테인리스 강1 3 / 4 "3 33 / 64 "5 1 / 8 "고정 나사5 1 / 8 "1 / 2 "이중 밀봉₩ 1,171,216
NTN SUCF205-16N 장착 볼 베어링 1 인치 보어 | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N스테인리스 강1 13 / 32 "3 3 / 4 "3 3 / 4 "고정 나사2 3 / 4 "3 / 8 "이중 밀봉₩ 668,096
NTN SUCF206-20N 장착 볼 베어링 1-1 / 4 인치 보어 | AA2GQM 10H889 SUCF206-20스테인리스 강1 37 / 64 "4 1 / 4 "4 1 / 4 "고정 나사3 17 / 64 "3 / 8 "이중 밀봉₩ 964,528
NTN SUCF207-22 장착 볼 베어링 1-3 / 8 인치 보어 | AA2GQN 10H892 SUCF207-22스테인리스 강1 3 / 4 "4 19 / 32 "4 19 / 32 "고정 나사3 5 / 8 "1 / 2 "이중 밀봉₩ 1,246,496
NTN SUCF207-22N 장착 볼 베어링 1-3 / 8 인치 보어 | AA2GQP 10H893 SUCF207-22스테인리스 강1 3 / 4 "4 19 / 32 "4 19 / 32 "고정 나사3 5 / 8 "1 / 2 "이중 밀봉₩ 1,194,928

문의하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

NTN SUCFL206-20 장착 볼 베어링 1-1/4인치 보어
₩ 952,896 /단위