플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

NORTON ABRASIVES 07660788248 그라인딩 휠 T1 6 x 3/4 x 1 Ao 150g 흰색 | AD2JWG 3PY76

NORTON ABRASIVES 07660788248 그라인딩 휠 T1 6 x 3/4 x 1 Ao 150g 흰색

재고 있음 있음
항목: AD2JWG 모델 : 07660788248교차 참조: 3PY76

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 103,985 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목스트레이트 그라인딩 휠
연마 재산화 알루미늄
아버 크기1"
본드 타입유리화
색상
지름6"
학년아주 좋은
모래150
최대 RPM4140
두께3 / 4 "
타입1에게 입력
휠 타입벤치 / 페데스탈

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.77
선박 높이 (cm)18.8
선박 길이 (cm)15.75
선박 폭 (cm)3.81
HS 코드6804221000
원산지MX

제품 변형

프로덕트모델항목경도연마 재아버 홀최대 RPM두께타입휠 지름패키지 수량가격
NORTON 연마재 66252836548 그라인딩 휠 T1 6 x 1/2 x 1/2 Ao 80g Pk5 | AA9EXZ 1CTZ5 66252836548스트레이트 그라인딩 휠중간 (K)산화 알루미늄-41401 / 2 "1에게 입력-5₩ 480,322
NORTON 연마재 66252837420 그라인딩 휠 T1 6 x 3/4 x 1/2 Ao 60g Pk5 | AA9EYA 1CUH9 66252837420스트레이트 그라인딩 휠중간 (K)산화 알루미늄-41403 / 4 "1에게 입력-5₩ 644,000
NORTON 연마재 66253160024 그라인딩 휠 T1 10 x 3/4 x 3 Ao 46g Med | AB9GKV 2D172 66253160024스트레이트 그라인딩 휠중간 (I)산화 알루미늄-24853 / 4 "1에게 입력-1₩ 416,955
NORTON 연마재 66253160137 그라인딩 휠 T1 10 x 3/4 x 3 Ao 60g Med | AB9GKW 2D173 66253160137스트레이트 그라인딩 휠중간 (I)산화 알루미늄-24853 / 4 "1에게 입력-1₩ 430,395
NORTON ABRASIVES 66253160749 그라인딩 휠 T1 10 x 1 x 2 Ao 46g 중간 보라색 | AB9GKX 2D177 66253160749스트레이트 그라인딩 휠중간 (I)산화 알루미늄-24851"1에게 입력-1₩ 511,332
NORTON ABRASIVES 66253160750 그라인딩 휠 T1 10 x 1 x 3 Ao 46g 중간 보라색 | AB9GKY 2D178 66253160750스트레이트 그라인딩 휠중간 (I)산화 알루미늄-24851"1에게 입력-1₩ 490,805
NORTON ABRASIVES 66253160758 그라인딩 휠 T1 10 x 1 x 3 Ao 46g 중간 보라색 | AB9GKZ 2D179 66253160758스트레이트 그라인딩 휠중간 (K)산화 알루미늄-24851"1에게 입력-1₩ 493,027

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

NORTON ABRASIVES 07660788248 그라인딩 휠 T1 6 x 3/4 x 1 Ao 150g 흰색
₩ 103,985 /단위