EATON Danfoss PSV7-10 시리즈 압력 제어 밸브
Eaton Danfoss PSV7-10 시리즈 압력 제어 밸브는 회로의 최대 압력을 설정하고 과부하로부터 밸브를 보호하는 데 적합합니다. 수확, 폐기물 운반 및 기타 모바일 및 산업 응용 분야에 사용할 수 있습니다.
특징
- 이러한 압력 시퀀스 밸브에는 프로그래밍된 시퀀스에서 다음 명령을 실행하기 위해 매체를 시스템의 다른 부분으로 전환하는 액추에이터가 있습니다.
- 밸브 보어 내에서 축 방향으로 이동할 때 포트를 열고 닫는 스풀이 특징입니다. 엘라스토머를 사용하여 유동 경로 사이를 밀봉하고 작동 압력이 작동 압력 변화에 영향을 받지 않습니다.
- 섭씨 -40도에서 120도까지 견딜 수 있으며 광물성 일반 유압 작동유에 적합합니다.
자주 묻는 질문
방향 제어 밸브 란 무엇입니까?
방향 제어 밸브는 유압 작동기의 동작 방향을 시작, 정지, 가속, 감속 및 변경합니다.
차압이란 무엇입니까?
차압은 밸브가 작동해야 하는 밸브 입구와 출구 사이에서 측정된 압력의 최대 차이로 정의됩니다.
밸브의 스템은 무엇입니까?
밸브의 스템은 보닛 어셈블리를 통해 확장되어 플러그의 위치를 지정할 수 있는 로드입니다. 밸브에 연결되어 액추에이터에서 밸브로 동작 또는 힘을 전달합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벤치 그라인더
- 빠른 연결 해제 튜브 피팅
- 드레인 오프너
- 캘리퍼 액세서리
- 접점 블록이있는 조명 푸시 버튼
- 장비
- 차량 청소/외관
- 배수 설비 세척
- 음식 서비스 매점 장비
- 열가소성 용접
- LAMP 스테인리스 토크 힌지
- KISSLER & CO 온수기 공급 라인
- ADVANCE TABCO 바닥 여물통
- SPEARS VALVES CPVC 덕트 피팅 플랜지
- LOC-LINE 플렉스 호스 Y 감속기
- SANDUSKY LEE 볼트리스 리벳 선반
- ULTRATECH 팬 시스템 추적
- SMC VALVES 잠금 장치가 있는 Clk 시리즈 클램프 실린더
- BUSSMANN ED 산업용 HRC 퓨즈 링크
- BROWNING 100번 체인용 분할 테이퍼 부싱이 있는 강철 이중 단일 스프로킷