항목 | 게이트 밸브 |
본체 재질 | 연성이있는 철 |
클래스 | 클래스 125 |
연결 유형 | 플랜지 |
손잡이 재질 | 연성이있는 철 |
핸들 타입 | 핸드 휠 |
입구에서 출구까지 길이 | 9" |
맥스. 유체 온도. | 160도 F |
맥스. 수압 | 250의 PSI |
줄기 재질 | 브론즈 |
핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 13.5 " |
UPC | 039923830883 |
밸브 스템 유형 | 비 상승 |
웨지 소재 | 탄력있는 |
선박 중량 (kg) | 34.2 |
선박 높이 (cm) | 26.42 |
선박 길이 (cm) | 45.97 |
선박 폭 (cm) | 26.42 |
HS 코드 | 8481803055 |
원산지 | US |
모델 | 입구에서 출구까지 길이 | 핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
F619RW 2 | 7" | 10 " | ₩ 1,056,807 | |
F619RW 2 1/2 | 7.5 " | 11-19 / 64 " | ₩ 1,115,730 | |
F619RW 3 | 8" | 12.593 | ₩ 1,111,775 | |
F619RW 6 | 10.5 " | 17-13 / 32 " | ₩ 1,936,812 | |
F619RW 8 | 11.5 " | 20-51 / 64 " | ₩ 2,763,390 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.