항목 | 게이트 밸브 |
본체 재질 | 연성이있는 철 |
클래스 | 클래스 125 |
연결 유형 | 플랜지 |
손잡이 재질 | 연성이있는 철 |
핸들 타입 | 핸드 휠 |
입구에서 출구까지 길이 | 7.5 " |
맥스. 유체 온도. | 160도 F |
맥스. 수압 | 250의 PSI |
줄기 재질 | 브론즈 |
핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 11-19 / 64 " |
UPC | 039923332257 |
밸브 스템 유형 | 비 상승 |
웨지 소재 | 탄력있는 |
선박 중량 (kg) | 18 |
선박 높이 (cm) | 20.57 |
선박 길이 (cm) | 37.85 |
선박 폭 (cm) | 20.57 |
HS 코드 | 8481803055 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.