항목 | 스트라이핑 머신 |
생산 능력 | 1 갤런 양동이 |
Control | 수동식, 핸들 장착형 스프레이 컨트롤 |
높이 | 36.5 " |
보유 | 1 갤런 |
길이 | 29 " |
자재 | 강철 |
전체 길이 | 29 " |
페인트 종류 | 수성 또는 유성 페인트 |
제품 데이터 시트 | 뉴스 스트라이프-10003856.pdf |
펌프 | 연동 펌프 |
펌프 유형 | 롤러 구동 |
스트라이프 유형 | 뒤에 걸어 |
UPC | 610036038566 |
휠 | 펑크 난 타이어 없음 |
폭 | 17.5 " |
선박 중량 (kg) | 13.47 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 95.25 |
선박 폭 (cm) | 46.99 |
HS 코드 | 8413600070 |
원산지 | US |
A. Newstripe 페인트 기계는 모든 수성 및 유성 페인트와 호환됩니다.
A. Newstripe는 이 기계에 유체를 롤러로 펌핑하기 위해 연동 펌프를 제공합니다.
A. 스틸.
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 높이 | 길이 | 전원 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10003068 | 5 갤런 양동이 | 44 " | 50 " | 12V 18Ah SLA 배터리 | 28 " | ₩ 3,360,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.