NEWSTRIPE RollMaster 라인 스트라이핑 기계
Newstripe RollMaster 라인 스트라이핑 기계는 포장 도로, 공장 및 주차장에 줄무늬 및 기타 표시를 스프레이/롤링합니다. 그들은 쉬운 조종을 위한 컴팩트한 디자인을 특징으로 합니다. 이 스트라이핑 기계는 연기를 생성하지 않기 때문에 식품 창고에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 높이 | 길이 | 전원 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10003856 | 1 갤런 양동이 | 36.5 " | 29 " | Manual | 17.5 " | ₩ 2,449,247 | |
B | 10003068 | 5 갤런 양동이 | 44 " | 50 " | 12V 18Ah SLA 배터리 | 28 " | ₩ 3,360,000 |
RollMaster 라인 스트라이핑 기계
Newstripe RollMaster 라인 스트라이핑 기계는 주차장, 창고 및 공장을 표시하는 데 이상적입니다. 모든 표면에 페인트를 스트라이핑 할 수 있도록 4 인치 폼 롤러에 표준 오일 / 수성 페인트를 제공하는 접이식 핸들과 기계식 휠 구동 펌프가 특징입니다. 또한 쉽게 조작 할 수있는 스위치 및 손으로 제어 할 수있는 캐리어 레버와 통합되어 페인트 롤러를 쉽게 제어 할 수 있습니다. 이 기계는 경제적이고 조용하며 청소가 쉽습니다. 1 갤런 및 5 갤런의 통 용량으로 제공되는 다양한 라인 스트라이핑 기계 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
작동 메커니즘
- 페인트 방아쇠를 당기면 펌프 구동 휠이 뒷바퀴와 접촉하고 페인트가 롤러 덮개에 직접 펌핑됩니다.
- 페인트 방아쇠를 쥐고 잡고 페인트를 칠하기 위해 롤러 덮개를 프라이밍합니다.
특징
- Newstripe RollMaster 라인 스트라이핑 기계는 사용자가 차량이나 벽에서 2인치 이내로 스트라이핑할 수 있도록 과도하게 분무되지 않도록 설계되었습니다.
- 그들의 완벽한 압착 펌프는 최대 XNUMX마일까지 지속될 수 있는 폼 롤러에 페인트를 전달합니다.
- 배터리가 내장되어 있어 한 번 충전으로 24시간 이상 백업할 수 있습니다.
- 이 기계의 캐리어 레버는 쉬운 조작을 위해 한 손 조작을 촉진합니다.
- 페인트 흐름을 쉽게 제어할 수 있는 전기 단일 버튼 스위치가 장착되어 있습니다.
- 뉴스트라이프 10003856 라인 페인팅 머신 쉬운 수송을 위한 접을 수 있는 손잡이가 있습니다.
호환 액세서리
- Newstripe 10004379 롤러 키트: 이 키트에는 2인치 너비의 롤러와 콘크리트 및 아스팔트 호환 디스크가 포함되어 이 스트라이핑 기계의 다용도성을 높입니다.
- Newstripe 10001461 롤러 키트: 이 키트에는 작은 너비의 스트라이핑 작업을 위한 3인치 너비의 롤러가 포함되어 있습니다.
자주하는 질문
이 스트라이핑 기계와 호환되는 페인트 유형은 무엇입니까?
Newstripe 라인 스트라이핑 기계는 모든 수성 또는 유성 페인트와 호환됩니다.
이 스트라이핑 기계의 페인트 용량은 얼마입니까?
Newstripe RollMaster 라인 스트라이핑 기계는 최대 5갤런의 페인트를 담을 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 밀어서 튜브 피팅 연결
- 클래스 T 퓨즈
- 패널 필터
- 열 스트레스 모니터
- 리드 호스
- 앵커
- 라우터
- 연기 추출기 및 액세서리
- 아스팔트 테스트
- 텀블러 및 미디어
- RUD CHAIN 용접 식 호이스트 링, 180도 피벗
- FALLTECH 건설 안전 조끼
- BOSCH 유리 및 타일 비트
- ESSEX 액세스 제어 키패드
- PASS AND SEYMOUR 핀 및 슬리브 생활 방수 리셉터클
- HOFFMAN Proline G2 시리즈 전체 장착 서브패널
- THOMAS & BETTS TV14 시리즈 스플라이스 커넥터
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 3/8-6 Unc Lh
- DAYTON 입구
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, CDTD 웜/웜 이중 감속 감속기