항목 | 스트라이핑 머신 |
생산 능력 | 5 갤런 양동이 |
Control | 수동식, 핸들 장착형 스프레이 컨트롤 |
높이 | 44 " |
길이 | 50 " |
페인트 종류 | 수성 또는 유성 페인트 |
전원 | 12V 18Ah SLA 배터리 |
제품 데이터 시트 | 뉴스 스트라이프-10003068.pdf |
펌프 | 연동 펌프 |
펌프 유형 | 롤러 구동 |
스트라이프 유형 | 뒤에 걸어 |
휠 | 10 "공압 타이어 |
폭 | 28 " |
선박 중량 (kg) | 29.48 |
원산지 | US |
A. 콘크리트 타설 및 응결 직후에 스트라이핑을 완료해야 합니다.
A. 스트라이핑 기계는 선을 손으로 칠할 때 달성하기 어려운 선의 균일성을 제공합니다.
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 높이 | 길이 | 전원 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10003856 | 1 갤런 양동이 | 36.5 " | 29 " | Manual | 17.5 " | ₩ 2,449,247 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.