항목 | 스트라이핑 머신 |
생산 능력 | 5 갤런 양동이 |
Control | 수동식, 핸들 장착형 스프레이 컨트롤 |
필터 | 흡입 호스 필터 |
높이 | 38 " |
길이 | 58 " |
페인트 종류 | 수성 또는 유성 페인트 스프레이 |
제품 데이터 시트 | 뉴스 스트라이프-10003031.pdf |
펌프 | 뉴스트라이프 |
펌프 유형 | 에어리스, 조정 가능한 0-3000 psi |
스트라이프 유형 | 자기 추진 |
휠 | 10 "공압 타이어 |
폭 | 25 " |
선박 중량 (kg) | 86.18 |
원산지 | US |
A. 5갤런.
A. 자체 추진 메커니즘으로 기계가 스스로 움직일 수 있습니다. 필드 스트라이핑 머신이 움직이기 시작하면 움직이기 위해 물리적인 노력이 거의 또는 전혀 필요하지 않습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.