그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 통풍기 |
마감재 | 크롬 |
유량 | 1.5gpm |
흐름 | 화난 |
스레드 크기 | 15/16"-27 x 55/64"-27 |
타입 | 일반 이중 스레드, 파손 방지, 어댑터 포함 |
선박 중량 (kg) | 1.55 |
선박 높이 (cm) | 20.83 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 7419995010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 유량 | 스레드 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5501505 | 1.5gpm | 13 / 16-27 | 작은 남성 | ₩ 2,887 | ||
5501605 | 2.2gpm | 13 / 16-27 | 작은 남성 | ₩ 2,887 | ||
5505005 | 1.5gpm | - | 와셔 포함 소형 인서트 | ₩ 1,522 | ||
5505105 | 2.2gpm | - | 와셔 포함 소형 인서트 | ₩ 1,575 | ||
5501004 | 0.5gpm | 15/16"-27 x 55/64"-27 | 일반 이중 스레드 | ₩ 171,762 | ||
5505304 | 1.0gpm | 15/16"-27 x 55/64"-27 | 일반 이중 스레드 | ₩ 154,875 | ||
5506006 | 1.0gpm | 15/16"-27 x 55/64"-27 | 일반 이중 스레드, 파손 방지, 어댑터 포함 | ₩ 401,327 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.