캐스케이드 SLC 에어레이터
이 자동 세척 에어레이터는 장치를 분해하지 않고도 돔 스크린에서 침전물과 입자(최대 0.7mm)를 제거합니다. 또한, 수도꼭지 에어레이터의 수명을 연장하기 위해 석회에 대한 내성을 극대화합니다. 또한 물줄기에 공기를 공급하고 측면 분사를 제거하여 물 튀김을 줄이는 데 도움이 됩니다....
카탈로그에는 에어레이터, 유량 조절기, 체크 밸브, 연결 호스, 샤워 호스 및 기타 액세서리가 포함되어 있습니다. 네오펄 수도꼭지 통풍기 세면기, 주방 및 욕조 수도꼭지의 주둥이에 설치됩니다. 이 인서트는 물과 에너지를 절약하면서 부드럽고 물이 튀지 않는 흐름을 제공할 뿐만 아니라 부드럽고 맑고 스타일리시하며 레인 샤워와 같은 사용자 선택 가능한 흐름 패턴을 제공합니다. 브랜드의 어댑터 수도꼭지 주둥이의 콘센트와 통풍기 또는 기타 부속품을 연결하십시오. 우수한 내식성을 위해 고품질 크롬 마감 처리된 위생적으로 안전한 황동 재질로 만들어졌습니다.
상세 보기에어 레이터튀지 않고 곧고 고르게 압력을받는 흐름을 만들기위한 고품질 Neoperl 수도꼭지 통풍기가 포함되어 있습니다. 다양한 나사산 크기 및 유속으로 제공(77 제품)
수도꼭지 액세서리수도꼭지 통풍기의 빠른 설치 및 제거를위한 플라스틱 통풍기 렌치가 포함되어 있습니다. 빨간색과 파란색으로 제공(9 제품)
수도꼭지 수리 부품다양한 크기와 연결 유형의 다양한 황동, 아세탈 및 EPDM 와셔, 도구, 수도꼭지 어댑터, 수도꼭지 어댑터 키트 및 수도꼭지 어댑터 스냅 피팅 포함(10 제품)
PAPR 액세서리(1개 상품)
도관 및 출구 본체나사산형 수도꼭지 에어레이터와 유량 제한기는 수도꼭지 꼭지에 나사로 고정됩니다. 수도꼭지 꼭지 끝에 부착되는 부속품 내부에 메시 스크린이 내장되어 있습니다. 층류를 생성합니다.(20 제품)
Neoperl MPN은 동등한 Kohler, Chicago Faucets 및 Moen에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Neoperl 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 Neoperl 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Neoperl 품목은 최소한의 중단 시간을 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
카탈로그에는 에어레이터, 유량 조절기, 체크 밸브, 연결 호스, 샤워 호스 및 기타 액세서리가 포함되어 있습니다. 네오펄 수도꼭지 통풍기 세면기, 주방 및 욕조 수도꼭지의 주둥이에 설치됩니다. 이 인서트는 물과 에너지를 절약하면서 부드럽고 물이 튀지 않는 흐름을 제공할 뿐만 아니라 부드럽고 맑고 스타일리시하며 레인 샤워와 같은 사용자 선택 가능한 흐름 패턴을 제공합니다. 브랜드의 어댑터 수도꼭지 주둥이의 콘센트와 통풍기 또는 기타 부속품을 연결하십시오. 우수한 내식성을 위해 고품질 크롬 마감 처리된 위생적으로 안전한 황동 재질로 만들어졌습니다.
이 자동 세척 에어레이터는 장치를 분해하지 않고도 돔 스크린에서 침전물과 입자(최대 0.7mm)를 제거합니다. 또한, 수도꼭지 에어레이터의 수명을 연장하기 위해 석회에 대한 내성을 극대화합니다. 또한 물줄기에 공기를 공급하고 측면 분사를 제거하여 물 튀김을 줄이는 데 도움이 됩니다....
공기를 흡입하지 않고도 크고 튀지 않는 분사력을 제공하며, 일반 수압에서 높은 유량을 생성합니다. 배관 시스템의 저압이 심각한 문제인 곳에 설치하기에 이상적입니다. 주둥이가 눌리는 것을 방지하는 크라운 디자인과...
주방 및 세면대 세면대에 적합한 이 에어레이터는 조절 링을 돌리는 것만으로 에어레이션에서 스프레이 방식으로 간편하게 전환할 수 있습니다. 회전 어댑터가 함께 제공되어 수도꼭지 방향을 원하는 대로 조절할 수 있어 물줄기가 싱크대 구석구석까지 닿도록 할 수 있습니다. ...
이 제품은 동급 제품 중 가장 작은 에어레이터로, 물줄기 직경이 6mm에 불과합니다. 여러 개의 NANOPERL 에어레이터를 개별 배치하여 하나의 수전에 사용할 수 있어 부드러운 물줄기를 제공합니다. 1~10bar의 압력 범위를 가진 욕조 필러 및 세면대/주방 수전에 적합합니다....

PCA 수전 에어레이터에는 압력 보상 유량 조절기가 장착되어 있으며, 이 조절기는 O-링과 함께 압력 변동에 관계없이 일정한 유량을 공급합니다. 라인 압력을 받는 엘라스토머는 시트 영역으로 압축되어 물의 흐름이 줄어듭니다. 압력이 감소하면 엘라스토머가 이완되었다가 다시 열립니다....
체크 밸브는 흐름이 한 방향으로 자유롭게 흐르도록 하지만 흐름이 방향을 바꾸면 밸브가 닫혀 수격 현상으로 인한 배관 손상을 방지합니다.
시간이 지남에 따라 침전된 고무 노즐에서 석회를 문지르기만 하면 수도꼭지 흐름이 곧고 부드러워집니다.
스트레이너는 물 공급 라인의 침전물이나 불순물이 다운스트림 응용 프로그램의 기능에 영향을 미칠 수 있는 경우에 사용됩니다. 일반적으로 청소 및 교체가 쉽도록 연결 부품 또는 호스 피팅에 설치됩니다.