NEOPERL 에어 레이터 55 / 64-27 인치
스타일 | 모델 | 유량 | 항목 | 스레드 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5505203 | 0.5gpm | 통풍기 | 15/16" and 55/64-27 | 일반 이중 스레드 | ₩ 22,505 | |
B | 5505706 | 0.5gpm | 통풍기 | 15/16" and 55/64-27 | 일반 이중 스레드, 파손 방지, 어댑터 포함 | ₩ 382,042 | |
C | 5502605 | 0.5gpm | 통풍기 | 15/16" and 55/64-27 | 일반 이중 스레드, 파손 방지, 어댑터 포함 | ₩ 10,010 | |
A | 5501005 | 0.5gpm | 통풍기 | 15/16" and 55/64-27 | 일반 이중 스레드 | ₩ 3,780 | |
D | 5509003 | 0.35gpm | 수도꼭지 통풍기 | 15/16"-27 x 55/64"-27 | 이중의 | ₩ 22,015 | |
D | 5509004 | 0.35gpm | 수도꼭지 통풍기 | 15/16"-27 x 55/64"-27 | 이중의 | ₩ 171,692 | |
E | 5505303 | 1.0gpm | 통풍기 | 15/16" and 55/64-27 | 일반 이중 스레드 | ₩ 19,985 | |
F | 5501105 | 1.0gpm | 통풍기 | 15/16" and 55/64-27 | 일반 이중 스레드 | ₩ 3,377 | |
E | 5505403 | 1.5gpm | 통풍기 | 15/16" and 55/64-27 | 일반 이중 스레드 | ₩ 15,365 | |
G | 5501205 | 1.5gpm | 통풍기 | 15/16" and 55/64-27 | 일반 이중 스레드 | ₩ 2,677 | |
E | 5505503 | 1.5gpm | 통풍기 | 15/16" and 55/64-27 | 일반 이중 스레드 | ₩ 53,943 | |
C | 5502705 | 1.5gpm | 통풍기 | 15/16" and 55/64-27 | 일반 이중 스레드, 파손 방지, 어댑터 포함 | ₩ 8,907 | |
H | 5501305 | 1.5gpm | 통풍기 | 15/16" and 55/64-27 | 일반 이중 스레드 | ₩ 6,055 | |
I | 5505804 | 1.5gpm | 통풍기 | 15/16" and 55/64-27 | 일반 이중 스레드 | ₩ 117,355 | |
I | 5505904 | 2.2gpm | 통풍기 | 15/16" and 55/64-27 | 일반 이중 스레드 | ₩ 117,355 | |
C | 5502805 | 2.2gpm | 통풍기 | 15/16" and 55/64-27 | 일반 이중 스레드, 파손 방지, 어댑터 포함 | ₩ 8,977 | |
J | 5501405 | 2.2gpm | 통풍기 | 15/16" and 55/64-27 | 일반 이중 스레드 | ₩ 2,677 | |
E | 5505603 | 2.2gpm | 통풍기 | 15/16" and 55/64-27 | 일반 이중 스레드 | ₩ 15,365 |
통풍기 55 / 64-27 인치
Neoperl 에어 레이터는 이중 스레드를 특징으로하며 흐름의 직진도를 제어하고 압력 변화에 영향을받지 않고 물의 일정한 흐름을 유지하는 데 이상적입니다. 수도꼭지 끝에 설치하거나 분출구에 삽입하여 흐름을 통기하고 측면 스프레이를 제거합니다. 이 폭기 장치는 0.35 ~ 2.2gpm 범위의 물 흐름을 관리 할 수 있으며 15/16 인치 및 55 / 64-27 인치 스레드 변형으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 돌리
- 정수 시스템
- 인라인 필터 및 필터 캡슐
- 케이블 높이 미터
- 연기 추출기
- 실험실 장비
- 브러시 롤러 및 트레이
- 용접 테이블 및 액세서리
- 열 활성화 수축 랩 및 장비
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- HOBART 와이어 피드 용접기
- SQUARE D QOU 소형 회로 차단기, 1 극, 유닛 실장
- NEW PIG 빠른 배포 누출 전환기
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4000 레이스웨이 피팅 및 액세서리
- VOLLRATH 팬 전체 크기
- SMITH-COOPER S2214MA 스테인리스 MSS 스텁 끝
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI 22-1/2 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- TELEMECANIQUE SENSORS 직사각형 근접 센서
- BALDOR / DODGE ISN, 넓은 슬롯 테이크업, 솔리드 구면 롤러 베어링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, MDVD 이중 감속 감속기