그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 통풍기 |
마감재 | 크롬 |
유량 | 0.5gpm |
흐름 | 스프레이 |
스레드 크기 | 15/16" and 55/64-27 |
타입 | 일반 이중 스레드, 파손 방지, 어댑터 포함 |
선박 중량 (kg) | 1.56 |
선박 높이 (cm) | 20.83 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7419995010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 유량 | 항목 | 스레드 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5509003 | 0.35gpm | 수도꼭지 통풍기 | 15/16"-27 x 55/64"-27 | 이중의 | ₩ 22,015 | ||
5509004 | 0.35gpm | 수도꼭지 통풍기 | 15/16"-27 x 55/64"-27 | 이중의 | ₩ 171,692 | ||
5501005 | 0.5gpm | 통풍기 | 15/16" and 55/64-27 | 일반 이중 스레드 | ₩ 3,780 | ||
5501105 | 1.0gpm | 통풍기 | 15/16" and 55/64-27 | 일반 이중 스레드 | ₩ 3,377 | ||
5501205 | 1.5gpm | 통풍기 | 15/16" and 55/64-27 | 일반 이중 스레드 | ₩ 2,677 | ||
5501305 | 1.5gpm | 통풍기 | 15/16" and 55/64-27 | 일반 이중 스레드 | ₩ 6,055 | ||
5501405 | 2.2gpm | 통풍기 | 15/16" and 55/64-27 | 일반 이중 스레드 | ₩ 2,677 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.