항목 | 드럼 돌리, 크래들 및 액세서리 |
내장 | 티핑 레버 |
생산 능력 | 500의 파운드. |
분배 높이 | 15 1 / 2 " |
분배 높이 | 15 1 / 2 " |
드럼 크기 | 55 갤런 |
마감재 | 비드 블라스트 |
학년 | 학년 304 |
자재 | 스테인리스 강 |
바퀴 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-40.pdf |
틸트 작동 유형 | Manual |
틸트 스타일 | Manual |
휠 지름 | 3" |
휠 재질 | 폴리올레핀 |
선박 중량 (kg) | 13.5 |
선박 높이 (cm) | 88.9 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.