MONOPRICE 3716 패치 코드 Cat5e 25피트 핑크
항목: AE6YLY
모델 : 3716교차 참조: 5VZD1
그것을 얻으십시오 May 22, 수요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 22, 수요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 패치 코드 |
부팅 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
카테고리 유형 | 5E |
색상 | 핑크 |
커넥터 타입 | RJ45-8P8C |
코드 길이 | 25ft. |
자켓 소재 | PVC |
길이 | 7.62 M |
플러그 유형 | RJ45 |
셰이프 | 일주 |
차폐 | 없음 |
온도. 범위 | -40도 ~ 167도 F |
철사 게이지 | 24 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8544422000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.