그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 중첩 컨테이너 |
색상 | 회색 |
마감재 | 부드럽게 |
내부 높이 | 4" |
내부 길이 | 11 " |
안쪽 너비 | 8" |
부하 용량 | 200의 파운드 |
자재 | 유리 섬유 강화 복합재 |
외부 높이 | 4.125 " |
외부 길이 | 11.75 " |
바깥 쪽 너비 | 8.75 " |
뚜껑 번호 사용 | Mfr. 9201185136 화 |
음량 | 0.20 cu. ft. |
볼륨 용량 | 0.20 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 29.46 |
선박 폭 (cm) | 21.84 |
HS 코드 | 3924905650 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 바깥 쪽 너비 | 색상 | 내부 높이 | 뚜껑 번호 사용 | 음량 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9201085269 | 8.75 " | 백 | 4" | Mfr. 9201185269 화 | 0.20 cu. ft. | 11 " | 8" | 200의 파운드 | ₩ 42,525 | ||
9211085136 | 4.875 " | 회색 | 2" | Mfr. 9211185136 화 | 0.03 cu. ft. | 5.5 " | 4.25 " | 150의 파운드 | ₩ 17,605 | ||
9211085269 | 4.875 " | 백 | 2" | Mfr. 9211185269 화 | 0.03 cu. ft. | 5.5 " | 4.25 " | 150의 파운드 | ₩ 17,605 | ||
9221085136 | 6.125 " | 회색 | 2" | Mfr. 9221185136 화 | 0.05 cu. ft. | 8.875 " | 5.25 " | 150의 파운드 | ₩ 33,127 | ||
9221085269 | 6.125 " | 백 | 2" | Mfr. 9221185269 화 | 0.05 cu. ft. | 8.875 " | 5.25 " | 150의 파운드 | ₩ 33,127 | ||
9231085136 | 9.25 " | 회색 | 4.375 " | Mfr. 9231185136 화 | 0.19 cu. ft. | 9" | 8.375 " | 150의 파운드 | ₩ 41,720 | ||
9231085269 | 9.25 " | 백 | 4.375 " | Mfr. 9231185269 화 | 0.19 cu. ft. | 9" | 8.375 " | 150의 파운드 | ₩ 41,720 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.