X-DTect
X-DTect는 X선 검출을 위해 특별히 고안된 고강도 유리 강화 합성물로 만든 합성 소재입니다. 생산 라인 검사에서 이물질 검출을 1 입방 밀리미터까지 낮춥니다. 이 합성물은 MFG 트레이의 통풍 건조 트레이, 모굴 전분 트레이, 검 트레이, 홀딩 및 재공품 트레이에 사용할 수 있습니다.
1948년에 설립된 Molded Fiber Glass는 유리 섬유 제품 제조를 전문으로 합니다. 미국 오하이오 주 Ashtabula에 본사를 두고 있는 이 브랜드는 운송, 건설, 레크리에이션 등 다양한 산업을 위한 고품질의 맞춤형 자재 취급 제품을 생산하는 것으로 유명합니다. 상세 보기
먼지, 물, 오염 물질 또는 기타 오염 물질로부터 덮개를 덮고 보호하기 위해 네스팅 빈과 함께 사용되는 뚜껑을 포함합니다. 다양한 색상으로 제공됩니다.
ESD 트레이 및 건조기 트레이를 포함합니다. 건조기 트레이는 건조되는 재료를 지지하고 고정하여 효율적이고 효과적인 건조를 가능하게 합니다. 정전기 방전(ESD) 트레이는 민감한 전자 부품을 취급 및 운송하는 동안 정전기 축적/방전을 줄입니다.
사용하지 않을 때 공간을 절약하기 위해 다른 빈 안에 중첩되는 보관함 역할을 합니다. 손상에 대한 높은 저항성과 오래 지속되는 작동을 위해 유리 섬유 강화 플라스틱 합성물로 제작되었습니다.
소형 부품, 구성 요소 및 완제품을 보관하고 운반하는 데 사용됩니다. 저장 공간을 절약하기 위해 가득 차면 서로 겹쳐 쌓을 수 있고 비어 있으면 서로 중첩될 수 있습니다.
뚜껑과 돌리를 포함하여 용기의 기능과 다양성을 향상시킵니다. 뚜껑은 용기를 덮어 먼지, 습기 및 기타 환경 요인으로부터 내용물을 보호합니다. 돌리는 이러한 컨테이너를 쉽게 운반합니다.
사용하지 않을 때 공간을 절약하기 위해 다른 빈 안에 중첩되는 보관함 역할을 합니다. 손상에 대한 높은 저항성과 오래 지속되는 작동을 위해 유리 섬유 강화 플라스틱 합성물로 제작되었습니다.
컨베이어 시스템을 통해 조립 프로젝트용 소형 부품 및 장비를 운반하거나 생산에서 나온 뜨거운 품목을 건조하는 데 사용되는 조립 트레이. 운반 중에 내용물이 떨어지는 것을 방지하기 위해 높이가 같은 측면 테두리가 있습니다.
돌리는 컨테이너를 운반하는 데 사용되는 바퀴 달린 플랫폼입니다. 쉬운 조작을 위한 회전 바퀴가 특징입니다. 운송 중 넘어지거나 쏟아지는 위험을 줄이기 위해 안정적인 바닥을 제공하십시오.
Molded FIber Glass의 하위 브랜드인 MFG 트레이의 제품 라인에는 식품 서비스, 제약, 농업 및 의료 산업을 위한 다양한 용기(스태킹 및 네스팅), 박스 및 트레이가 포함됩니다. 브랜드의 중첩 컨테이너강도와 내구성을 취급 및 보관의 용이성과 결합합니다. 서랍, 쟁반, 팬 또는 홀딩 박스로 사용할 수 있는 유연성을 제공합니다. 이 컨테이너는 소형 부품 취급, 보관 및 배송에 이상적이며 의료, 고압 멸균 및 극저온 응용 분야에 자주 사용됩니다. MFG의 컨베이어 조립 및 건조기 트레이는 ESD 보호를 위한 ANSI/ESD 표준을 충족하거나 능가합니다. 고유의 유리 섬유로 인해 강하고 내구성이 있습니다. 이러한 트레이는 여러 자재 취급 응용 분야에 적합하도록 드롭 측면 또는 끝 및 스태킹 디자인과 같은 다양한 구성으로 사용할 수 있습니다.
성형 섬유 유리 부품 번호는 종종 다양한 LewisBins+ 및 Vollrath 제품을 상호 참조합니다. 따라서 구식이거나 재고 있음가 없는 MFG의 컨테이너나 트레이를 찾고 있다면 동등한 항목을 사용할 가능성이 있습니다.
성형 유리 섬유 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
MFG Tray의 Toteline 네스트 및 스택 컨테이너는 강도, 사용 편의성, 치수 안정성이 요구되는 작업에 탁월한 성능과 가치를 제공하는 고기능 자재 취급 제품입니다....더 읽기
X-DTect는 X선 검출을 위해 특별히 고안된 고강도 유리 강화 합성물로 만든 합성 소재입니다. 생산 라인 검사에서 이물질 검출을 1 입방 밀리미터까지 낮춥니다. 이 합성물은 MFG 트레이의 통풍 건조 트레이, 모굴 전분 트레이, 검 트레이, 홀딩 및 재공품 트레이에 사용할 수 있습니다.
브랜드의 용기, 용기 및 트레이는 화씨 -60도에서 250도까지의 온도를 견딜 수 있습니다.
중첩 설계를 통해 사용자는 컨테이너를 쌓고 바닥 공간을 절약할 수 있습니다.
예, MFG의 많은 제품은 부식성 환경용으로 설계되었으며 뛰어난 내화학성으로 유명합니다.
모든 MFG 트레이 제품은 RoHS 지침을 준수합니다.