MOLDED FIBERGLASS 헤비 듀티 스택 및 네스트 컨테이너
필터
마침 : 부드럽게 , 재료: 유리 섬유 강화 복합재 , 긴 분배기 슬롯 수: 0 , 분배기 슬롯 수 짧은: 0
스타일 | 모델 | 바깥 쪽 너비 | 색상 | 내부 높이 | 뚜껑 번호 사용 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 부하 용량 | 외부 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7802085280 | 10.625 " | 빨간색 | 4.875 " | 제조 모델 780218 | 16.5 " | 9.5 " | 300의 파운드 | 5" | ₩ 58,922 | |
B | 7802085268 | 10.625 " | 파란색 | 4.875 " | 제조 모델 780218 | 16.5 " | 9.5 " | 300의 파운드 | 5" | ₩ 58,922 | |
B | 7803085268 | 12.5 " | 파란색 | 5.875 " | 제조 모델 780318 | 18.375 " | 11.375 " | 300의 파운드 | 6" | ₩ 72,747 | |
A | 7803085280 | 12.5 " | 빨간색 | 5.875 " | 제조 모델 780318 | 18.375 " | 11.375 " | 300의 파운드 | 6" | ₩ 72,747 | |
B | 7804085268 | 12.875 " | 파란색 | 7.875 " | 제조 모델 780418 | 16.375 " | 11 " | 300의 파운드 | 8" | ₩ 77,700 | |
A | 7804085280 | 12.875 " | 빨간색 | 7.875 " | 제조 모델 780418 | 16.375 " | 11 " | 300의 파운드 | 8" | ₩ 77,700 | |
A | 7805085280 | 14.75 " | 빨간색 | 7.875 " | 제조 모델 780518 | 19.75 " | 12.75 " | 300의 파운드 | 8" | ₩ 100,222 | |
B | 7805085268 | 14.75 " | 파란색 | 7.875 " | 제조 모델 780518 | 19.75 " | 12.75 " | 300의 파운드 | 8" | ₩ 100,222 | |
C | 7808085172 | 18 " | 회색 | 5.75 " | 제조 모델 780618 | 21 " | 16 " | 500의 파운드 | 6" | ₩ 110,005 | |
D | 7806085268 | 18 " | 파란색 | 9.875 " | 제조 모델 780618 | 21 " | 16 " | 500의 파운드 | 10 " | ₩ 133,700 | |
D | 7808085268 | 18 " | 파란색 | 5.75 " | 제조 모델 780618 | 21 " | 16 " | 500의 파운드 | 6" | ₩ 110,005 | |
C | 7806085172 | 18 " | 회색 | 9.875 " | 제조 모델 780618 | 21 " | 16 " | 500의 파운드 | 10 " | ₩ 133,700 | |
E | 7806085280 | 18 " | 빨간색 | 9.875 " | 제조 모델 780618 | 21 " | 16 " | 500의 파운드 | 10 " | ₩ 133,700 | |
E | 7808085280 | 18 " | 빨간색 | 5.75 " | 제조 모델 780618 | 21 " | 16 " | 500의 파운드 | 6" | ₩ 110,005 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 자동차 퓨즈
- 유선 진동 도구
- 프라이 바 레버 돌리
- A / C 마운팅 패드
- 키 잠금
- 머리보호구
- 욕조 / 수도꼭지
- AC 모터
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 외부 페인트 및 얼룩
- ADVANCE TABCO 스컬 러리 싱크, 1 스테이션
- APPROVED VENDOR Black Steel Schedule 80 이음매없는 파이프
- STENS 엔진 정지 스위치
- GREENLEE 피쉬 스틱스 키트
- OIL-DRI 오일 전용 흡수 패드
- B & P MANUFACTURING 리버 레이터 핸드 트럭 하드웨어 팩
- ANVIL XH 튜빙 불 플러그
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP 조립 피팅 개스킷 x 개스킷 감소 커플 링
- SPEARS VALVES PVC CWV 볼 밸브, 소켓 엔드