그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | HD 스택 및 Nest 컨테이너 |
색상 | 파란색 |
마감재 | 부드럽게 |
내부 높이 | 4.875 " |
내부 길이 | 16.5 " |
안쪽 너비 | 9.5 " |
부하 용량 | 300의 파운드 |
자재 | 유리 섬유 강화 복합재 |
긴 디바이더 슬롯 수 | 0 |
짧은 분할기 슬롯 수 | 0 |
외부 높이 | 5" |
외부 길이 | 17.875 " |
바깥 쪽 너비 | 10.625 " |
뚜껑 번호 사용 | 제조 모델 780218 |
볼륨 용량 | 0.5 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 1.17 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 27.18 |
HS 코드 | 7019395000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 바깥 쪽 너비 | 색상 | 내부 높이 | 뚜껑 번호 사용 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 부하 용량 | 외부 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7806085172 | 18 " | 회색 | 9.875 " | 제조 모델 780618 | 21 " | 16 " | 500의 파운드 | 10 " | ₩ 133,700 | ||
7808085172 | 18 " | 회색 | 5.75 " | 제조 모델 780618 | 21 " | 16 " | 500의 파운드 | 6" | ₩ 110,005 | ||
7806085280 | 18 " | 빨간색 | 9.875 " | 제조 모델 780618 | 21 " | 16 " | 500의 파운드 | 10 " | ₩ 133,700 | ||
7806085268 | 18 " | 파란색 | 9.875 " | 제조 모델 780618 | 21 " | 16 " | 500의 파운드 | 10 " | ₩ 133,700 | ||
7808085280 | 18 " | 빨간색 | 5.75 " | 제조 모델 780618 | 21 " | 16 " | 500의 파운드 | 6" | ₩ 110,005 | ||
7808085268 | 18 " | 파란색 | 5.75 " | 제조 모델 780618 | 21 " | 16 " | 500의 파운드 | 6" | ₩ 110,005 | ||
7802085280 | 10.625 " | 빨간색 | 4.875 " | 제조 모델 780218 | 16.5 " | 9.5 " | 300의 파운드 | 5" | ₩ 58,922 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.