그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 홀 커터 |
맥스. 절단 깊이 | 3 / 16 " |
이의 수 | 4 |
파일럿 드릴 크기 | 3/8 "직경 x 2-3 / 4"L |
Dia를 보았다. | 1.5 " |
생크 크기 | 3 / 8 " |
치아 재료 | 초경 팁 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 8207504060 |
A.
A. 주요 요소에는 재료 호환성, 절단 깊이, 적용 유형, 직경, 효율적인 블레이드 교체를 위한 퀵 체인지 생크, 안전 기능, 전문가 또는 DIY 사용에 대한 적합성, 유지 관리 요구 사항 및 전원 호환성이 포함됩니다.
A.
모델 | 이의 수 | Dia를 보았다. | 가격 | |
---|---|---|---|---|
49-57-8305 | 4 | 3 / 4 " | ₩ 72,817 | |
49-57-8309 | 4 | 7 / 8 " | ₩ 77,857 | |
49-57-8311 | 4 | 1" | ₩ 93,030 | |
49-57-8315 | 4 | 1.125 " | ₩ 99,365 | |
49-57-8317 | 4 | 1-7 / 32 " | ₩ 97,702 | |
49-57-8319 | 4 | 1.25 " | ₩ 107,432 | |
49-57-8321 | 4 | 1-5 / 16 " | ₩ 105,245 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.