그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 낮은 리드 스프링 체크 밸브 |
연결 유형 | 스레드 된 |
크래킹 압력 | 0.75 ~ 1 psi |
흐름 | 4.1gpm |
길이 | 1 7 / 32 " |
자재 | 브론즈 |
최대 온도 | 353도 F |
장착 위치 | 디스크 아래에서 오는 압력으로 |
전체 높이 | 2 3 / 32 " |
크기 | 1 / 2 " |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 9.91 |
선박 길이 (cm) | 18.54 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 8481301090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 연결 유형 | 흐름 | 항목 | 길이 | 전체 높이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP548T-38 | 스레드 된 | 2.5gpm | 낮은 리드 스프링 체크 밸브 | 1 7 / 32 " | 1 31 / 32 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 81,445 | ||
UP548T-34 | 스레드 된 | 7.6gpm | 낮은 리드 스프링 체크 밸브 | 1 / 2 " | 2 5 / 16 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 110,442 | ||
UP548T 1 | 스레드 된 | 13gpm | 낮은 리드 스프링 체크 밸브 | 1 29 / 32 " | 2 21 / 32 " | 1" | 1" | ₩ 168,087 | ||
UP548T-114 | 스레드 된 | 23gpm | 낮은 리드 스프링 체크 밸브 | 2.156 " | 3 3 / 32 " | 1.25 " | 1.25 " | ₩ 180,722 | ||
UP548T-112 | 스레드 된 | 31gpm | 낮은 리드 스프링 체크 밸브 | 2.593 | 3 5 / 16 " | 1.5 " | 1.5 " | ₩ 234,552 | ||
UP548T 2 | 스레드 된 | 54gpm | 낮은 리드 스프링 체크 밸브 | 3.125 " | 3 25 / 32 " | 2" | 2" | ₩ 335,160 | ||
UP1548T-38 | 납땜하다 | 2.5gpm | 낮은 리드 스프링 체크 밸브 | 1 7 / 32 " | 2.156 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 78,697 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.