그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스윙 Y 체크 밸브 |
입구 센터에 캡 | 1-15 / 16 " |
연결 유형 | FNPT |
크래킹 압력 | 0.75 ~ 1 psi |
길이 | 3" |
자재 | 브론즈 |
맥스. 증기 압력 | 300psi WSP |
최대 온도 | 550도 F |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
크기 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.58 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8481301090 |
원산지 | US |
모델 | 전체 높이 | 연결 유형 | 크래킹 압력 | 크기 | 폭 | 길이 | 맥스. 증기 압력 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1509Y 1/2 " | 2.25 " | 납땜하다 | 0.5의 PSI | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 3" | 150의 PSI | 425도 F | ₩ 200,375 | |
1509Y 3/4 " | 2.375 " | 납땜하다 | 0.5의 PSI | 3 / 4 " | 1" | 3.25 " | 150의 PSI | 425도 F | ₩ 230,335 | |
1509Y 1 " | 3" | 납땜하다 | 0.5의 PSI | 1" | 1.5 " | 4.25 " | 150의 PSI | 425도 F | ₩ 339,447 | |
1509Y 1 1/4 " | 3.75 " | 납땜하다 | 0.5의 PSI | 1.25 " | 1.5 " | 5" | 150의 PSI | 425도 F | ₩ 418,215 | |
1509Y 1 1/2 " | 4" | 납땜하다 | 0.5의 PSI | 1.5 " | 1.75 " | 5.5 " | 150의 PSI | 425도 F | ₩ 542,097 | |
1509Y 2 " | 5.25 " | 납땜하다 | 0.5의 PSI | 2" | 2.75 " | 6.375 " | 150의 PSI | 425도 F | ₩ 879,042 | |
509 년-14 년 | 1.75 " | FNPT | 0.5의 PSI | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 2.25 " | 125의 PSI | 425도 F | ₩ 107,397 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.