MILWAUKEE VALVE Y 패턴 스윙 체크 밸브
필터
자료: 브론즈 , 시트 재질: 브론즈
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 연결 유형 | 크래킹 압력 | 크기 | 폭 | 길이 | 맥스. 증기 압력 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 507 3 | - | FNPT | 0.75 ~ 1 psi | 3" | - | 7.875 " | 300psi WSP | 550도 F | ₩ 2,253,825 | |
A | 507 1 | - | FNPT | 0.75 ~ 1 psi | 1" | - | 3 11 / 16 " | 300psi WSP | 550도 F | ₩ 266,805 | |
A | 507 - 212 | - | FNPT | 0.75 ~ 1 psi | 2.5 " | - | 7" | 300psi WSP | 550도 F | ₩ 1,505,664 | |
A | 507 - 14 | - | FNPT | 0.75 ~ 1 psi | 1 / 4 " | - | 2.25 " | 300psi WSP | 550도 F | ₩ 158,602 | |
A | 507 - 38 | - | FNPT | 0.75 ~ 1 psi | 3 / 8 " | - | 2.25 " | 300psi WSP | 550도 F | ₩ 158,602 | |
A | 507 2 | - | FNPT | 0.75 ~ 1 psi | 2" | - | 5.875 " | 300psi WSP | 550도 F | ₩ 677,250 | |
A | 507 - 112 | - | FNPT | 0.75 ~ 1 psi | 1.5 " | - | 4.625 " | 300psi WSP | 550도 F | ₩ 458,955 | |
A | 507 - 12 | - | FNPT | 0.75 ~ 1 psi | 1 / 2 " | - | 2.625 " | 300psi WSP | 550도 F | ₩ 158,602 | |
A | 507 - 34 | - | FNPT | 0.75 ~ 1 psi | 3 / 4 " | - | 3" | 300psi WSP | 550도 F | ₩ 197,802 | |
A | 507 - 114 | - | FNPT | 0.75 ~ 1 psi | 1.25 " | - | 4.375 " | 300psi WSP | 550도 F | ₩ 345,152 | |
B | 508 - 34 | 1 15 / 16 " | FNPT | 1/2 ~ 3/4 psi | 3 / 4 " | - | 3" | 200psi WSP | 550도 F | ₩ 188,440 | |
C | 515 년-38 년 | 1.75 " | FNPT | 0.5의 PSI | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 2.25 " | 150의 PSI | 425도 F | ₩ 144,427 | |
B | 508 - 12 | 1.75 " | FNPT | 1/2 ~ 3/4 psi | 1 / 2 " | - | 2.625 " | 200psi WSP | 550도 F | ₩ 147,402 | |
C | 515 년-14 년 | 1.75 " | FNPT | 0.5의 PSI | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 2.25 " | 150의 PSI | 425도 F | ₩ 144,427 | |
D | 509 년-14 년 | 1.75 " | FNPT | 0.5의 PSI | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 2.25 " | 125의 PSI | 425도 F | ₩ 100,310 | |
D | 509 년-38 년 | 1.75 " | FNPT | 0.5의 PSI | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 2.25 " | 125의 PSI | 425도 F | ₩ 100,310 | |
B | 508 - 14 | 1.625 " | FNPT | 1/2 ~ 3/4 psi | 1 / 4 " | - | 2.25 " | 200psi WSP | 550도 F | ₩ 147,402 | |
B | 508 - 38 | 1.625 " | FNPT | 1/2 ~ 3/4 psi | 3 / 8 " | - | 2.25 " | 200psi WSP | 550도 F | ₩ 147,402 | |
B | 508 1 " | 2.5 " | FNPT | 1/2 ~ 3/4 psi | 1" | - | 3 11 / 16 " | 200psi WSP | 550도 F | ₩ 233,204 | |
C | 515 년-12 년 | 2.25 " | FNPT | 0.5의 PSI | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 2.625 " | 150의 PSI | 425도 F | ₩ 144,427 | |
E | 1509Y 1/2 " | 2.25 " | 납땜하다 | 0.5의 PSI | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 3" | 150의 PSI | 425도 F | ₩ 187,162 | |
D | 509 년-12 년 | 2.25 " | FNPT | 0.5의 PSI | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 2.625 " | 125의 PSI | 425도 F | ₩ 100,922 | |
C | 515 년-34 년 | 2.375 " | FNPT | 0.5의 PSI | 3 / 4 " | 7 / 8 " | 3" | 150의 PSI | 425도 F | ₩ 184,590 | |
D | 509 년-34 년 | 2.375 " | FNPT | 0.5의 PSI | 3 / 4 " | 1" | 3" | 125의 PSI | 425도 F | ₩ 122,342 | |
E | 1509Y 3/4 " | 2.375 " | 납땜하다 | 0.5의 PSI | 3 / 4 " | 1" | 3.25 " | 150의 PSI | 425도 F | ₩ 215,145 | |
B | 508 - 112 | 3 5 / 16 " | FNPT | 1/2 ~ 3/4 psi | 1.5 " | - | 4.625 " | 200psi WSP | 550도 F | ₩ 427,262 | |
E | 1509Y 1 " | 3" | 납땜하다 | 0.5의 PSI | 1" | 1.5 " | 4.25 " | 150의 PSI | 425도 F | ₩ 317,065 | |
D | 509Y 1 " | 3" | FNPT | 0.5의 PSI | 1" | 1.5 " | 3 11 / 16 " | 125의 PSI | 425도 F | ₩ 172,147 | |
B | 508 - 114 | 3" | FNPT | 1/2 ~ 3/4 psi | 1.25 " | - | 4.375 " | 200psi WSP | 550도 F | ₩ 319,060 | |
C | 515Y 1 " | 3" | FNPT | 0.5의 PSI | 1" | 1.5 " | 3 11 / 16 " | 150의 PSI | 425도 F | ₩ 224,700 | |
D | 509 년-114 년 | 3.75 " | FNPT | 0.5의 PSI | 1.25 " | 1.5 " | 4.375 " | 125의 PSI | 425도 F | ₩ 220,657 | |
C | 515 년-114 년 | 3.75 " | FNPT | 0.5의 PSI | 1.25 " | 1.5 " | 4.375 " | 150의 PSI | 425도 F | ₩ 321,020 | |
E | 1509Y 1 1/4 " | 3.75 " | 납땜하다 | 0.5의 PSI | 1.25 " | 1.5 " | 5" | 150의 PSI | 425도 F | ₩ 390,634 | |
E | 1509Y 1 1/2 " | 4" | 납땜하다 | 0.5의 PSI | 1.5 " | 1.75 " | 5.5 " | 150의 PSI | 425도 F | ₩ 506,345 | |
C | 515 년-112 년 | 4" | FNPT | 0.5의 PSI | 1.5 " | 1.75 " | 4.625 " | 150의 PSI | 425도 F | ₩ 427,297 | |
B | 508 2 " | 4" | FNPT | 1/2 ~ 3/4 psi | 2" | - | 5.875 " | 200psi WSP | 550도 F | ₩ 623,157 | |
D | 509 년-112 년 | 4" | FNPT | 0.5의 PSI | 1.5 " | 1.75 " | 4.625 " | 125의 PSI | 425도 F | ₩ 270,742 | |
B | 508 - 212 | 4.75 " | FNPT | 1/2 ~ 3/4 psi | 2.5 " | - | 7" | 200psi WSP | 550도 F | ₩ 1,001,892 | |
B | 508 3 " | 5" | FNPT | 1/2 ~ 3/4 psi | 3" | - | 7.875 " | 200psi WSP | 550도 F | ₩ 1,459,027 | |
E | 1509Y 2 " | 5.25 " | 납땜하다 | 0.5의 PSI | 2" | 2.75 " | 6.375 " | 150의 PSI | 425도 F | ₩ 821,082 | |
C | 515Y 2 " | 5.25 " | FNPT | 0.5의 PSI | 2" | 2.75 " | 5.875 " | 150의 PSI | 425도 F | ₩ 629,930 | |
D | 509Y 2 " | 5.25 " | FNPT | 0.5의 PSI | 2" | 2.75 " | 5.875 " | 125의 PSI | 425도 F | ₩ 383,180 | |
D | 509 년-212 년 | 6.25 " | FNPT | 0.5의 PSI | 2.5 " | 3.25 " | 7" | 125의 PSI | 425도 F | ₩ 903,752 | |
D | 509Y 3 " | 7" | FNPT | 0.5의 PSI | 3" | 4" | 7.875 " | 125의 PSI | 425도 F | ₩ 1,314,547 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 샌딩밴드/샌딩롤
- 인덱서 블 보링 밀링 및 터닝 키트
- 보일러 배수 밸브
- 직선 블레이드 장치 액세서리
- 트위스트 잠금 장치 액세서리
- 차단밸브
- 가스 용접 장비
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 슬링
- 카펫 도구 키트
- TAPCO 교통 포스트 이탈 토양 앵커
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1/2 "300 psi 결합 어셈블리 다목적 에어 호스
- STEEL CITY 플로어 플레이트 플러그
- HONEYWELL 공압 온도 컨트롤러
- VULCAN HART 와이어 하니스 어셈블리
- UNISTRUT 케이블 도관 클램프
- SPEARS VALVES PVC True Union 산업용 3방향 수직 전체 포트 볼 밸브, JIS 소켓, EPDM, 미터법
- VELVAC 플러그
- APPROVED VENDOR 모바일 워크 스테이션
- ULTRATECH 울트라 파이프 양말