MILWAUKEE VALVE 2885-M 4 게이트 밸브 클래스 125 4 인치 주철
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 게이트 밸브 |
본체 재질 | 주철 |
보닛 스타일 | 볼트 |
클래스 | 클래스 125 |
연결 유형 | 플랜지형, (8) 볼트 구멍 있음 |
손잡이 재질 | 주철 |
핸들 타입 | 핸드 휠 |
입구에서 출구까지 길이 | 9" |
맥스. 유체 온도. | 353도 F |
맥스. 증기 압력 | 125의 PSI |
맥스. 수압 | 200의 PSI |
파이프 크기 | 4" |
줄기 재질 | 황동 |
핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 23-45 / 64 " |
UPC | 697988580404 |
밸브 스템 유형 | 상승 |
웨지 소재 | 주철 |
선박 중량 (kg) | 51.3 |
선박 높이 (cm) | 25.91 |
선박 길이 (cm) | 59.18 |
선박 폭 (cm) | 23.11 |
HS 코드 | 8481803010 |
원산지 | CN |
모델 | 줄기 재질 | 본체 재질 | 연결 유형 | 핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 웨지 소재 | 손잡이 재질 | 입구에서 출구까지 길이 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5551-002 4" | 브론즈 | 브론즈 트림이 있는 알루미늄 | 플랜지 | 14.5 " | 브론즈 | 알류미늄 | 5.375 " | 게이트 밸브 | ₩ 1,650,600 | |
P902 - 34 | - | - | - | - | - | - | - | 게이트 밸브 | ₩ 4,348,120 | |
P902 - 114 | - | - | - | - | - | - | - | 게이트 밸브 | ₩ 5,108,981 | |
105B-12 | - | - | - | - | - | - | - | 게이트 밸브 | ₩ 432,803 | |
105B-100 | - | - | - | - | - | - | - | 게이트 밸브 | ₩ 618,240 | |
105B-114 | - | - | - | - | - | - | - | 게이트 밸브 | ₩ 900,378 | |
105B-112 | - | - | - | - | - | - | - | 게이트 밸브 | ₩ 1,029,407 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.