EATON 70523 시리즈 개방 회로 피스톤 펌프
Eaton 70523 시리즈 개방 회로 피스톤 펌프는 콘크리트 장비, 폐기물 트럭, 백호 로더, 휠 로더, 진공 트럭, 드릴 장비 및 텔레핸들러에 이상적입니다. 이 피스톤 펌프는 빠른 복구를 위해 농업 기계 및 모바일 건설에서 모터 및 유압 실린더를 작동합니다....개방 회로 피스톤의 y 및 응답 시간. 더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 70523-RBE | ₩ 8,004,808 | RFQ
|
B | 70523-랩 | ₩ 8,249,808 | RFQ
|
C | 70523-RAB | ₩ 8,249,808 | RFQ
|
C | 70523-LBF | ₩ 8,249,808 | RFQ
|
B | 70523-LBG | ₩ 8,004,808 | RFQ
|
B | 70523-LAA | ₩ 8,004,808 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 출구 압력이 보상기 설정에 도달하면 펌프의 보정기 스풀이 스프링 힘과 반대로 이동하여 펌프 출구 압력이 내부 서보 피스톤에 도달할 수 있습니다.
- 서보 피스톤 표면적과 압력으로 인해 사판을 누르는 힘이 발생하여 회전 그룹에서 피스톤 이동이 감소하고 펌프 출구 유량이 낮아집니다.
- 스프링 힘은 시스템의 압력이 보정기 설정 아래로 떨어질 때 보정기 스풀이 다른 방향으로 되돌아가도록 합니다.
- 그런 다음 케이스 배출 라인은 피스톤 챔버의 오일을 통해 서보 피스톤 챔버에서 탱크로 오일을 반환합니다.
- 바이어스 스프링은 서보 피스톤 힘을 감소시켜 사판을 최대 각도 및 흐름으로 다시 밀어냅니다.
- 그런 다음 펌프는 해당 압력을 유지하는 데 필요한 모든 흐름을 제공하여 보정기 압력을 유지합니다.
특징
- 노출된 표면의 부식을 방지하기 위한 소형 알루미늄 하우징이 있습니다.
- 이 펌프는 오염을 방지하기 위해 ISO 청정도 코드 18/13을 준수합니다.
- 일정한 유량을 유지하기 위해 압력 보상기 스풀이 장착되어 있습니다.
- 이 피스톤 펌프는 2개 및/또는 4개의 볼트 SAE C 마운트 플랜지와 함께 제공되어 고압에 견딜 수 있습니다.
- 도달할 수 없는 영역에 오일 흐름을 분배하기 위해 캠 플레이트와 통합되어 있습니다.
- 이 펌프에는 후면 및 측면 포트가 있는 백플레이트가 있으며 최대 2500RPM의 속도를 제공합니다.
표준 및 승인
- SAE
자주 묻는 질문
Eaton 70523 시리즈 개방 회로 피스톤 펌프의 연속 정격 및 최대 간헐적 압력 정격은 무엇입니까?
Eaton 70523 시리즈 개방 회로 피스톤 펌프는 연속 정격 압력이 210bar이고 최대 간헐 압력이 310bar입니다.
이 Eaton 70523 시리즈 개방형 회로 피스톤 펌프의 설치 요구 사항은 무엇입니까?
- 케이스 배출구가 장치 중앙선 이상에서 오일 레벨을 보장하도록 피스톤 펌프를 설치하십시오.
- 오일 레벨은 피스톤 펌프를 시동하기 전에 중심선 이상이어야 합니다.
- 케이스 배수 라인이 케이스 압력을 2bar로 제한하기에 충분한 크기인지 확인하십시오.
- XNUMX개 이상의 펌프를 돌리는 데 필요한 결합 토크는 이러한 피스톤 펌프의 샤프트 정격 토크를 넘어서는 안 됩니다.
Eaton 70523 시리즈 개방 회로 피스톤 펌프의 작동 온도 범위는 어떻게 됩니까?
-29 ~ 107도 C.
ISO 청정도 코드 18/13은 무엇을 의미합니까?
ISO 청정도 코드 18/13은 2500미크론보다 큰 밀리리터당 5개의 입자와 80미크론보다 큰 밀리리터당 최대 15개의 입자가 펌프를 통과하도록 허용합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 피아노 경첩
- 연료 실린더
- 바닥 샌더 액세서리
- 전압 센서 릴레이
- 벨트 드라이브 전방 곡선 송풍기 (드라이브 패키지 포함)
- 도서 및 학습용품들
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 보관 및 운송 카트
- 비상 조명
- 카운터 및 아워 미터
- TENNSCO C-Thru Box 보관함
- DAYTON 수직 연소 공기 흡입구
- COXREELS 1275 시리즈 핸드 크랭크 호스 릴
- CH HANSON 강철 번호 스탬프 세트, 표준
- ANVIL 표준 좌우 커플링
- EATON 광전자적인 감지기를 보는 혜성 시리즈에 의하여 극화되는 반사 직각
- GARLAND MFG 로커 스위치
- VESTIL CST-C02-CI 시리즈 주철 캐스터
- WEG 보호 키트
- HUB CITY PB350 시리즈 IndustriaLine 주철 필로우 블록 베어링