그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 흐름 스위치 |
연결 크기 | 3/4FNPT |
최대. 흐름 | 2.5gpm |
맥스. 흐름 GPM | 2.5 |
맥스. 유체 온도. | 225 F |
최대. 압력 | 100의 PSI |
최소 주변 온도. | 32 F |
최소 유량 | 0.12 GPM |
최소 유체 온도. | 32 F |
스위치 인클로저 | 네마 4X |
스위치 유형 | 단극 이중 투사 스냅 스위치 |
타입 | 고감도 스위치 |
물에 젖은 재료 | 황동, S / S, Buna N, Viton, PTFE |
선박 중량 (kg) | 2.03 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.