SPEEDAIRE 단동 소형 공기 실린더, 나사 간격 구멍 양쪽 끝 장착, 1-1/16" 보어 직경
필터
바디 재질 : 304 스테인레스 스틸 , 보어 직경: 1-1 / 16 " , 쿠션 종류: 없음 , 실린더 유형: 콤팩트 , 엔드 캡 재질: 양극 처리 된 알루미늄 합금 , 마치다: 은 , 자기 피스톤: 아니 , 맥스. 압력: 200의 PSI , 마운트: 나사 클리어런스 홀 양단 , 피스톤 재질: 알루미늄 합금 , 피스톤 로드 재질: 303 스테인레스 스틸 , 포트 크기: 1 / 8 "NPT , 로드 직경: 1 / 2 " , 로드 나사산 길이: 0.7 " , 로드 스레드 크기: 5/16 "-24 UNF , 단동/복동: 단동 , 온도. 범위: -40도 ~ 200도 F , 튜브 재질: 304 스테인레스 스틸
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 조경 및 활 갈퀴
- Wrot 및 캐스트 구리 튜브 피팅
- 부탄 토치
- 휠 러그 너트 잠금 장치
- 온도계/습도계
- 경보기
- 네일
- 플러시 밸브
- 연못 액세서리
- SIEMENS 몰드 케이스 회로 차단기 : JD / JXD 시리즈
- HASTINGS FILTERS 전송 필터
- ABB T5 프레임 회로 차단기
- AUTOQUIP HCT 시리즈 전원 턴테이블
- TENNSCO 캔틸레버 프레임
- SPEARS VALVES PVC 클래스 100 IPS 가공 피팅 감속기 커플링, 개스킷 x 개스킷
- KERN AND SOHN EOC-ACC 시리즈 보호 작업 커버
- DAYTON 볼 테이블 완성
- MORSE DRUM 아이들러 암
- BALDOR / DODGE 리듀서, 크기 70