그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조합 자물쇠 |
본체 재질 | 황동 |
바디 스타일 | 직사각형의 |
바디 폭 | 2" |
제어 키 등록 필요 | 아니 |
다이얼 위치 | 바닥 |
키 컨트롤 | 아니 |
키 유형 | 복합성 |
다이얼 수 | 4 |
핀 수 | 0 |
걸쇠 Dia. | 5 / 16 " |
걸쇠 높이 | 2" |
걸쇠 재질 | 경화 강 |
걸쇠 폭 | 1" |
날씨 저항 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.35 |
프로덕트 | 모델 | 걸쇠 Dia. | 몸 높이 | 본체 재질 | 걸쇠 높이 | 걸쇠 재질 | 걸쇠 폭 | 바디 스타일 | 몸 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1502 | 9 / 32 " | - | 스테인리스 강 | 3 / 4 " | 경화 강 | 13 / 16 " | 일주 | 3 / 4 " | ₩ 18,707 | ||
1502블루 | 9 / 32 " | - | 스테인리스 강 | 3 / 4 " | 경화 강 | 13 / 16 " | 일주 | 3 / 4 " | ₩ 18,445 | ||
179LH | 5 / 16 " | - | 강철 | 2.25 " | 경화 강 | 1" | 직사각형의 | - | ₩ 27,965 | ||
1175D | 3 / 8 " | 1 15 / 16 " | 황동 | 1 1 / 16 " | 붕소 탄화물 | 15 / 16 " | 직사각형의 | 1.25 " | ₩ 55,562 | ||
1175DLH | 3 / 8 " | 1 15 / 16 " | 황동 | 2 1 / 16 " | 붕소 탄화물 | 15 / 16 " | 직사각형의 | 1.25 " | ₩ 63,262 | ||
1177 | 3 / 8 " | 1 15 / 16 " | 황동 | 1 1 / 16 " | 붕소 탄화물 | 15 / 16 " | 직사각형의 | 1.25 " | ₩ 63,630 | ||
175 | 5 / 16 " | - | 황동 | 1" | 경화 강 | 1" | 일주 | 15 / 16 " | ₩ 46,340 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.