MASTER LOCK 조합 자물쇠
스타일 | 모델 | 걸쇠 Dia. | 몸 높이 | 본체 재질 | 걸쇠 높이 | 걸쇠 재질 | 걸쇠 폭 | 바디 스타일 | 몸 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1177 | 3 / 8 " | 1 15 / 16 " | 황동 | 1 1 / 16 " | 붕소 탄화물 | 15 / 16 " | 직사각형의 | 1.25 " | ₩ 63,630 | |
B | 1175D | 3 / 8 " | 1 15 / 16 " | 황동 | 1 1 / 16 " | 붕소 탄화물 | 15 / 16 " | 직사각형의 | 1.25 " | ₩ 55,562 | |
B | 1175DLH | 3 / 8 " | 1 15 / 16 " | 황동 | 2 1 / 16 " | 붕소 탄화물 | 15 / 16 " | 직사각형의 | 1.25 " | ₩ 63,262 | |
C | 175LH | 5 / 16 " | - | 황동 | 2.25 " | 경화 강 | 1" | 직사각형의 | 15 / 16 " | ₩ 57,382 | |
D | 179LH | 5 / 16 " | - | 강철 | 2.25 " | 경화 강 | 1" | 직사각형의 | - | ₩ 27,965 | |
E | 175 | 5 / 16 " | - | 황동 | 1" | 경화 강 | 1" | 일주 | 15 / 16 " | ₩ 46,340 | |
F | 975DLHCOM | 5 / 16 " | - | 황동 | 2" | 경화 강 | 1" | 직사각형의 | - | ₩ 52,027 | |
G | 1525 | 9 / 32 " | - | 스테인리스 강 | - | 경화 강 | - | - | 3 / 4 " | ₩ 21,945 | RFQ
|
H | 1502 | 9 / 32 " | - | 스테인리스 강 | 3 / 4 " | 경화 강 | 13 / 16 " | 일주 | 3 / 4 " | ₩ 18,707 | |
I | 1502블루 | 9 / 32 " | - | 스테인리스 강 | 3 / 4 " | 경화 강 | 13 / 16 " | 일주 | 3 / 4 " | ₩ 18,445 | |
J | 1525블루 | 9 / 32 " | 1 57 / 64 " | 스테인리스 강 | - | 경화 강 | - | - | 3 / 4 " | ₩ 21,612 | RFQ
|
조합 자물쇠
Master Lock 콤비네이션 자물쇠는 도난 및 파손을 방지하기 위해 특허받은 BlockGuard Anti-Shim 기술의 도움을 받아 보관함, 도구 및 장비를 보호하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 3 개의 조합 설정이 가능한 10000 자리 다이얼링 메커니즘과 잠금 장치가 열리면 다이얼을 회전시켜 액세스 코드가 보이지 않도록하는 고유 한 자동 스크램블링 기능이 있습니다. 추가 절단 저항을 제공하는 강화 강철 걸쇠와 열악한 조건을 견딜 수있는 이중 강화 스테인리스 스틸 케이스가 특징입니다. 블랙 및 블루 다이얼 색상으로 제공되는 다양한 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 멀티 비트 스크루 드라이버
- 연기 추출기 암
- 직접 구동 관축 팬
- 클램핑 키트 액세서리
- 액체 가열 및 냉각 코일
- 차단밸브
- 식품 서비스 보관 및 운송
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 임학
- 풍속계
- JOHN GUEST 플러그
- PROTO 드리프트 펀치 세트
- FUJI ELECTRIC 3 입력 위상 AC, 240VAC 입력 전압 가변 주파수 드라이브
- LISLE 육각 드라이브
- ACROVYN 범퍼 가드, 실버, 아크로빈, 240인치 길이
- ADB HOIST RINGS MFG. Hoist Eye 360 호이스트 링, 미터법
- SMC VALVES 매니폴드 레귤레이터
- BALDOR / DODGE DLM, 와이드 슬롯 테이크업, 볼 베어링
- BALDOR / DODGE SXV, XNUMX볼트 플랜지 경량, 볼 베어링