MASTER LOCK

Master Lock 자물쇠 제품 라인에는 전천후 보호를 위해 고강도 강철 및 알루미늄으로 만든 잠금 자물쇠, 조합 자물쇠 및 열쇠 모양의 자물쇠가 포함됩니다. 케이블 잠금 장치, 데드볼트 잠금 장치, 회로 차단기 잠금 장치, 잠금 링 및 걸쇠의 전체 라인을 제공합니다. 브랜드의 볼 밸브 잠금 부식과 극한의 온도에 견디는 알루미늄/강철 구조가 특징입니다. 핸들이 움직이는 것을 제한하기 위해 핸들 스톱에 단단히 조이도록 설계되었습니다. 마스터 락 채워지지 않은 자물쇠 스테이션 잠금 지점 근처에 안전 자물쇠를 고정하고 모든 격리 위치를 확인하는 안전 자물쇠 캐디입니다. 최대 12개의 안전 자물쇠를 고정할 수 있습니다.

상세 보기

견적요청

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

일부 Master Lock MPN은 동등한 Brady 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Master Lock 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이러한 Master Lock 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Master Lock 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.

마스터 락 정보

Master Lock 자물쇠 제품 라인에는 전천후 보호를 위해 고강도 강철 및 알루미늄으로 만든 잠금 자물쇠, 조합 자물쇠 및 열쇠 모양의 자물쇠가 포함됩니다. 케이블 잠금 장치, 데드볼트 잠금 장치, 회로 차단기 잠금 장치, 잠금 링 및 걸쇠의 전체 라인을 제공합니다. 브랜드의 볼 밸브 잠금 부식과 극한의 온도에 견디는 알루미늄/강철 구조가 특징입니다. 핸들이 움직이는 것을 제한하기 위해 핸들 스톱에 단단히 조이도록 설계되었습니다. 마스터 락 채워지지 않은 자물쇠 스테이션 잠금 지점 근처에 안전 자물쇠를 고정하고 모든 격리 위치를 확인하는 안전 자물쇠 캐디입니다. 최대 12개의 안전 자물쇠를 고정할 수 있습니다.

주요 상품명

상업용 매그넘 자물쇠

상업용 매그넘 자물쇠

상업용 매그넘 자물쇠는 부식성, 실외 및 부식성 환경에서 높은 보안성과 내후성을 제공합니다. 경계, 장비 및 차량 보안을 보장합니다. 스테인리스 스틸 커버와 크롬 도금 섀클을 사용하여 견고한 작동을 견뎌냅니다....

e 패드락은 일반 패드락에 사용되는 경화강보다 50% 더 단단한 팔각형 보론 카바이드 섀클을 사용하여 절단 및 톱질에 대한 내구성을 높였습니다. 또한, 이중 볼 잠금 장치를 사용하여 뜯어내기 및 충격에도 강합니다.

ProSeries 자물쇠

ProSeries 자물쇠

Master Lock의 ProSeries 패드락은 황동, 강철, 알루미늄 소재로 설계되어 다양한 보안 요구 사항을 충족하는 높은 보안성을 갖춘 키 교체형 잠금장치입니다. 교체 가능한 코어와 도어 하드웨어 실린더 옵션을 통해 시설물 패드락 및 도어 잠금 시스템에 패드락을 쉽게 통합할 수 있습니다....

이러한 자물쇠는 강도, 수명, 다용성을 갖추고 있어 자산을 보호하는 데 적합한 옵션입니다.

마스터락 경쟁우위

에지 키 제어

에지 키 제어

에지 키 컨트롤은 특허받은 실린더 기술을 사용하여 원격, 휴대용 및 모바일 보안 애플리케이션을 보호합니다. 이러한 Edge 키는 소유자의 권한 없이 잘라내거나 복사할 수 없습니다. American Lock 및 Master Lock 자물쇠에 사용되며 여러 자물쇠 보안 응용 프로그램에서 비용 효율적인 키 시스템을 제공합니다.

범프스톱 기술

범프스톱 기술

마스터락(Master Lock)의 범프스탑(BumpStop) 기술은 증거를 남기지 않고 자물쇠를 여는 방식인 범프(Lock bumping)로 인한 보안 위협을 해결하는 특허 출원 중인 솔루션입니다. 범프스탑 기술은 범프 키에서 핀으로 힘이 전달되는 것을 방지하고 실린더의 회전을 차단합니다. 이 기술은 ASTM International에서 마스터락의 자물쇠를 사용하여 테스트되었습니다....

역경사 테이퍼형 드라이버 핀, 고성능 스프링, 정밀 공차 챔버를 통해 6등급 잠금 범프 테스트 기준을 충족합니다. 범프스탑 기술은 대부분의 핀 텀블러 패드락과 키인노브 패드락에 적용됩니다.

BlockGuard Anti-Shim 기술

BlockGuard Anti-Shim 기술

BlockGuard Anti-Shim 기술은 특수 설계된 심 도구를 래치 메커니즘에 삽입하여 심(shimming)을 방지합니다. 심 도구가 삽입되면 열쇠 없이도 잠금이 해제됩니다. BlockGuard 조합형 자물쇠는 고유한 플랫 래치 기술을 사용하여 심 도구의 잠금 해제를 차단합니다. 이 향상된 조합형 자물쇠는...

이 기술은 침입자가 잠금장치를 뚫는 것을 어렵게 만들어 사용자에게 보안 수준을 한층 더 높여줍니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

키가 있는 유사 자물쇠와 마스터 키가 있는 자물쇠의 차이점은 무엇입니까?

열쇠가 있는 자물쇠는 같은 열쇠로 여러 개의 자물쇠를 열 수 있는 반면, 만능 자물쇠는 여러 개의 자물쇠를 다른 열쇠로 열 수 있고 마스터 키로 모든 자물쇠를 열 수 있습니다.

Master Lock 4901 생체 인식 자물쇠의 배터리를 어떻게 교체합니까?

  • 하단의 덮개를 제거합니다.
  • 동전을 사용하여 배터리 도어 슬롯을 시계 반대 방향으로 90도 돌립니다.
  • 기존 배터리를 열고 제거합니다.
  • 양극이 오른쪽을 향하도록 새 CR2 배터리를 삽입합니다.
  • 배터리 도어를 닫고 슬롯을 시계 방향으로 90도 돌린 후 하단 덮개를 교체합니다.

Master Lock 5422D 및 5423D 푸시 버튼 잠금 상자에서 조합을 어떻게 설정합니까?

  • 락박스를 여는 조합을 입력합니다. 사용자가 조합을 처음 설정하는 경우 CLEAR(C) 버튼을 누른 다음 OPEN 버튼을 누릅니다.
  • 문 뒤에 있는 12개의 노란색 플라스틱 슬롯 버튼을 찾으십시오.
  • 포함된 노란색 기록 도구 또는 소형 일자 드라이버를 사용하여 사용하려는 숫자 또는 기호를 SET ON 위치로 밀고 돌립니다.
  • 사용하지 않는 숫자나 기호가 SET OFF 위치로 설정되어 있는지 확인하십시오.