MASTER LOCK 조합 자물쇠
수하물 및 서류 가방 자물쇠
1500 조합 자물쇠
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 4401EURLHEC | ₩296,474 | RFQ |
A | 4400유레크 | ₩256,032 | RFQ |
A | 6400EURLJENT | ₩443,290 | RFQ |
재설정 가능한 조합 자물쇠
조합 자물쇠
Master Lock 콤비네이션 자물쇠는 도난 및 파손을 방지하기 위해 특허받은 BlockGuard Anti-Shim 기술의 도움을 받아 보관함, 도구 및 장비를 보호하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 3 개의 조합 설정이 가능한 10000 자리 다이얼링 메커니즘과 잠금 장치가 열리면 다이얼을 회전시켜 액세스 코드가 보이지 않도록하는 고유 한 자동 스크램블링 기능이 있습니다. 추가 절단 저항을 제공하는 강화 강철 걸쇠와 열악한 조건을 견딜 수있는 이중 강화 스테인리스 스틸 케이스가 특징입니다. 블랙 및 블루 다이얼 색상으로 제공되는 다양한 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Master Lock 콤비네이션 자물쇠는 도난 및 파손을 방지하기 위해 특허받은 BlockGuard Anti-Shim 기술의 도움을 받아 보관함, 도구 및 장비를 보호하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 3 개의 조합 설정이 가능한 10000 자리 다이얼링 메커니즘과 잠금 장치가 열리면 다이얼을 회전시켜 액세스 코드가 보이지 않도록하는 고유 한 자동 스크램블링 기능이 있습니다. 추가 절단 저항을 제공하는 강화 강철 걸쇠와 열악한 조건을 견딜 수있는 이중 강화 스테인리스 스틸 케이스가 특징입니다. 블랙 및 블루 다이얼 색상으로 제공되는 다양한 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
대형 생체 인식 금고, 높이 19.5cm, 너비 43cm, 깊이 37cm, 검은색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
LX110뵈우로 | CM7UTH | ₩ 527,217 | 자세히 |
단단한 황동 본체 자물쇠, 너비 50mm, 높이 32mm 걸쇠, 금색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
651유로 | CM7UEN | ₩ 53,442 | 자세히 |
생체 인식 자물쇠, 크롬 도금 붕소 걸쇠, 폭 56mm, 직경 9mm, 검은색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4901EURDLHCC | CM7TYF | ₩ 309,364 | 자세히 |
조합 자물쇠 4자리, 너비 64mm, 높이 25mm 걸쇠
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1520유로 | CM7UGH | ₩ 23,872 | 자세히 |
더 알아보기
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 갈퀴 및 재배 도구
- 색인 생성 가능한 삽입물
- 스프링
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- 롤링 사다리 액세서리
- 수리 및 검사 태그
- 테스트 및 배양 튜브
- 절연 변위 커넥터
- 전기 유압 액세서리
- HALLOWELL 캐비닛 서랍 키트
- DIXON 단일 재킷 소방 호스
- PETERSEN PRODUCTS 리프트 백 호스
- CONDOR 콜드 스토리지 턱받이 작업복
- VESTIL TAS 시리즈 알루미늄 트럭 도킹보드, 20000lbs.
- BALDOR / DODGE ISAF, XNUMX볼트 필로우 블록, 분할 구면 롤러 베어링
- REGAL 테이퍼 파이프 나선형 플루트 탭, NPT, HSS, TiALN
- GRAINGER PTFE 화학 및 내마모성 막대
- KMC CONTROLS 공압식 VAV 제어 키트
- SIMPLE GREEN 용기