ALLEGRO SAFETY MVP가 포함된 축방향 AC 및 DC 금속 송풍기 시스템, 8인치
필터
색: 주황색 , 덕트 Dia.: 8" , 키: 15 " , HP: 1 / 3 hp , 길이: 28 " , 재료: 강철 , 크기: 12 " , 너비: 13 5 / 8 "
스타일 | 모델 | 현재 그린 | 최대 자유 공기 흐름 | RPM | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9520 - 09M | - | - | - | 축 방향 AC 표준 금속 송풍기 시스템 | - | ₩ 2,552,836 | RFQ
|
A | 9520 - 14M | 3.6 | 1275 CFM | 3200 RPM | - | 115V 교류 | ₩ 1,966,107 | |
A | 9520 - 06M | 13 | 1150 CFM | 4200 RPM | 축 | 12V DC | ₩ 1,937,355 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 작업대
- 아버 스페이서
- 탄소강 블랭크 플랫 바 플레이트 및 시트 스톡
- 결합 된 램프 모듈 및 접점 블록
- 캐비닛 유닛 히터
- 볼트
- 슬링
- 사서함 및 게시물
- 도어 및 도어 프레임
- 황동
- AIR KING 테이블 팬
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Store-Max 선반 빈 단위
- THOMAS & BETTS 도관 출구 바디
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 5/16-18 unc
- SPEARS VALVES CPVC 스케줄 80 피팅 60 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- OIL SAFE 벌크 시스템 필터 업그레이드 키트
- EATON 9800 시리즈 모터 컨트롤 센터
- GROVE GEAR 퀼 입력 중공 보어 출력 웜 기어 감속기, 56C 입력 플랜지
- BALDOR / DODGE Grid Lign T10 타이핑 커버 어셈블리
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, MDDS 단일 감속 감속기