항목 | 밀폐 공간 팬 키트 |
색상 | 주황색 |
현재 그린 | 3.6 |
덕트 직경 | 8" |
높이 | 15 " |
HP | 1 / 3 hp |
길이 | 28 " |
자재 | 강철 |
건축 자재 | 강철 |
최대 자유 공기 흐름 | 1275 CFM |
RPM | 3200 RPM |
UPC | 741851952130 |
전압 | 115V 교류 |
폭 | 13 5 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 38 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 8414519090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 현재 그린 | 최대 자유 공기 흐름 | RPM | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9520 - 06M | 13 | 1150 CFM | 4200 RPM | 축 | 12V DC | ₩ 1,937,355 | ||
9520 - 09M | - | - | - | 축 방향 AC 표준 금속 송풍기 시스템 | - | ₩ 2,552,836 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.