ALLEGRO SAFETY 난연성/내열성 표준 조끼
Allegro 안전 난연성/내열성 표준 조끼는 화재 또는 열 노출 위험이 만연한 용접 및 금속 가공 환경과 같은 위험한 작업 환경에서 사용됩니다. 이 조끼는 화염, 스파크 및 고온으로부터 작업자를 보호합니다.
스타일 | 모델 | 가슴 크기에 적합 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 8412-03 | 34 "~ 44" | L | ₩ 124,068 | |
A | 8412-04 | 46 ~ 48 인치 | XL | ₩ 124,068 | |
A | 8412-05 | 50 "~ 52" | 2XL | ₩ 124,068 |
난연성/내열성 표준 조끼
Allegro 안전 난연성/내열성 표준 조끼는 화재 또는 열 노출 위험이 만연한 용접 및 금속 가공 환경과 같은 위험한 작업 환경에서 사용됩니다. 이 조끼는 화염, 스파크 및 고온으로부터 작업자를 보호합니다.
특징
- 이 조끼에는 나일론 벨트가 있어 안전하게 보관할 수 있으며 화염/내열성을 제공하여 사용자가 쉽게 통기성을 가질 수 있습니다.
- 쉽게 착용할 수 있고 마모에 대한 저항력이 뛰어난 플라스틱 버클이 특징입니다.
- 이 조끼는 보호복 안에 착용할 수 있으며 체중에 맞는 표준 크기로 되어 있습니다.
- 1분에 7번 공기를 교환하도록 설계되어 조용하게 작동할 수 있습니다.
- 이 조끼는 화씨 120도까지 견딜 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 타일 흙손
- 빈 및 상자 액세서리
- 도어 램프
- 건식 소화전
- 솔더 요소
- 기계 유체
- 파워트랜스미션 벨트
- 푸시 버튼
- SPA 수영장 펌프
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- ABUS 재활용된 양극 처리된 알루미늄 잠금 자물쇠, 다른 키가 있음
- SQUARE D 리지드 롤러 레버 (왼쪽) 액추에이터 산업용 스냅 스위치
- KNIPEX 절연 해체 커터
- KIPP K0270 시리즈, M12 나사 크기 조정 가능 핸들
- VULCAN HART 센터 팬 가이드
- WRIGHT TOOL 슬립 조인트 펜치
- WRIGHT TOOL 전체 폴란드어 메트릭 오픈 엔드 렌치
- EDWARDS MFG 메트릭 펀치 및 다이 세트
- GATES 듀얼 타이밍 벨트, 3MM 피치
- SLOAN 어댑터