항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 48 |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 8.3 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 8.187 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 분할 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 1725 |
공칭 효율성 | 62 |
상 | 1 |
RPM 그룹 | 1701-1800 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.00 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 1.5 " |
UPC | 722856007094 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 7.07 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 32.08 |
선박 폭 (cm) | 17.63 |
HS 코드 | 8501404040 |
프로덕트 | 모델 | 모터 디자인 | Duty | Enclosure | 모터 열 보호 | 모터 유형 | 설치 | 명판 RPM | 회전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCR48TN2650Y | 커패시터 시작 / 실행 | 끊임없는 | Dripproof 열기 | Manual | 커패시터 시작 | Base | 3450 | CCWSE | ₩ 617,382 | ||
5KH39QN9542 | - | 끊임없는 | DP | - | - | WB | - | 반 시계 방향 | ₩ 322,789 | ||
5KCR49ZN2722Y | - | 지속적인 의무 | - | - | 압축기 듀티 모터 | - | - | - | ₩ 1,322,974 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.