항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
커패시터 포함 | 가능 |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | Dripproof 열기 |
Frame | 56 |
완전 부하 암페어 | 17.0/8.5 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 공기 압축기 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 / 실행 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CCWSE |
모터 열 보호 | Manual |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
설치 | Base |
명판 RPM | 3450 |
전체 길이 | 12 11 / 16 " |
상 | 1 |
회전 | CCWSE |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.875 " |
열 보호 | Manual |
UPC | 722856048226 |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 15.01 |
선박 높이 (cm) | 25.65 |
선박 길이 (cm) | 40.39 |
선박 폭 (cm) | 27.18 |
HS 코드 | 8501406040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 모터 디자인 | Duty | Enclosure | 모터 열 보호 | 모터 유형 | 설치 | 명판 RPM | 회전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH36LNA504 | 분할 위상 | 끊임없는 | - | 없음 | - | - | 1725 | - | ₩ 570,097 | ||
5KH39QN9542 | - | 끊임없는 | DP | - | - | WB | - | 반 시계 방향 | ₩ 322,789 | ||
5KCR49ZN2722Y | - | 지속적인 의무 | - | - | 압축기 듀티 모터 | - | - | - | ₩ 1,322,974 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.