항목 | 탄산 기 펌프 모터 |
베어링스 | 소매 |
Enclosure | Dripproof 열기 |
Frame | 48Y |
완전 부하 암페어 | 2.3-2.4 |
HP | 1/4 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | B |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 분할 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 크래들베이스 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 탄산 기 펌프 |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | 분할 위상 |
설치 | 요람 |
명판 RPM | 1725 |
전체 길이 | 7 11 / 16 " |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.5 " |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 208-240 |
선박 중량 (kg) | 6.3 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 32.08 |
선박 폭 (cm) | 17.63 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 베어링스 | Enclosure | 회전 | RPM | 서비스 요인 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH37PNA479X | 9.125 " | 공 | Dripproof 열기 | CCW | - | 1.0 | 5 / 8 " | - | ₩ 762,177 | ||
5KH32GNB812X | 7 11 / 16 " | 공 | Dripproof 열기 | CW / CCW | - | 1.0 | 5 / 8 " | 1.5 " | ₩ 572,355 | ||
5KH32DN5587X | 7 11 / 16 " | 공 | Dripproof 열기 | CW / CCW | - | 1.0 | 1 / 2 " | 1.5 " | ₩ 424,147 | ||
5KH32FN5586X | 7 11 / 16 " | 공 | Dripproof 열기 | CW / CCW | - | 1.15 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 427,140 | ||
5KH33GNA444X | 7 15 / 16 " | 공 | Dripproof 열기 | CW / CCW | - | 1.0 | 5 / 8 " | 1.5 " | ₩ 474,792 | ||
5KH36MNA445X | 8.75 " | 공 | Dripproof 열기 | CW / CCW | - | 1.0 | 5 / 8 " | 1.5 " | ₩ 573,860 | ||
5KH36MNB637X | 8.75 " | 공 | Dripproof 열기 | CW / CCW | - | 1.2 | 5 / 8 " | - | ₩ 607,075 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.