MARATHON MOTORS 카보네이터 펌프 모터, 분할 위상, 방적
Marathon Carbonator 펌프 AC 모터는 자동 판매기 펌프, 유체 이송 펌프 및 기타 허브 장착 펌프 응용 분야에 전력을 공급하도록 설계되었습니다. 시동 토크가 낮은 이 단상 장치(소프트 시동용)를 사용하면 펌프가 시작된 후 점차적으로 속도를 높일 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 베어링스 | Enclosure | 회전 | RPM | 서비스 요인 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KH32ENA443X | - | - | DP | 반 시계 방향 | 1725 | 1 | - | - | ₩ 546,000 | |
B | 5KH32GNB811X | - | - | DP | 반 시계 방향 | 1725/1425 | 1 | - | - | ₩ 563,996 | |
C | 5KH32GNB812X | 7 11 / 16 " | 공 | Dripproof 열기 | CW / CCW | - | 1.0 | 5 / 8 " | 1.5 " | ₩ 616,805 | |
D | 5KH32GNB813X | 7 11 / 16 " | 소매 | Dripproof 열기 | CW / CCW | - | 1.0 | 5 / 8 " | 1.5 " | ₩ 642,565 | |
E | 5KH32DN5587X | 7 11 / 16 " | 공 | Dripproof 열기 | CW / CCW | - | 1.0 | 1 / 2 " | 1.5 " | ₩ 470,190 | |
F | 5KH32FN5586X | 7 11 / 16 " | 공 | Dripproof 열기 | CW / CCW | - | 1.15 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 473,497 | |
G | 5KH33GNA444X | 7 15 / 16 " | 공 | Dripproof 열기 | CW / CCW | - | 1.0 | 5 / 8 " | 1.5 " | ₩ 526,312 | |
H | 5KH36MNA445X | 8.75 " | 공 | Dripproof 열기 | CW / CCW | - | 1.0 | 5 / 8 " | 1.5 " | ₩ 630,210 | |
I | 5KH36MNB637X | 8.75 " | 공 | Dripproof 열기 | CW / CCW | - | 1.2 | 5 / 8 " | - | ₩ 672,962 | |
J | 5KH37PNA479X | 9.125 " | 공 | Dripproof 열기 | CCW | - | 1.0 | 5 / 8 " | - | ₩ 844,900 |
작동 메커니즘
- AC 모터는 와이어 코일과 샤프트를 둘러싼 두 개의 고정 자석으로 구성됩니다.
- 전자석은 전기(AC) 전하가 와이어 코일에 적용되어 자기장을 생성할 때 발생합니다.
- 고정자 내부에는 와이어 루프, 단단한 금속 축, 금속 막대로 만든 농형 케이지, 코일 및 기타 전기를 전도할 수 있는 자유롭게 회전하는 금속 부품이 있습니다.
- 고정자를 구성하기 위해 외부 코일에 전력이 전송됩니다.
- 그런 다음 코일에 전원이 공급되어 모터 외부를 중심으로 회전하는 자기장을 생성합니다.
특징
- Marathon Carbonator 펌프 AC 모터는 확장된 허브로 구성되어 모터를 펌프에 직접 장착할 수 있습니다.
- 이 장치에는 과열로부터 모터를 보호하는 온도 감지 장치가 있어 수명이 연장됩니다.
- 그들은 끝 부분에 통풍구가 있는 개방형 방적형 인클로저를 특징으로 합니다.
- 이러한 환기 구멍은 수직에서 15도 이내로 떨어지는 액체 방울이 모터 성능을 방해하지 않도록 쉘 위치에 있습니다.
- 영구적으로 윤활되는 볼 또는 슬리브 베어링은 모터 마찰을 줄이기 위해 샤프트 끝단에 기계적으로 고정되어 있습니다.
- 시계 방향 또는 반시계 방향 회전 샤프트가 있는 이러한 모델은 최대 1725rpm의 속도를 제공합니다.
- 쉽게 장착할 수 있도록 크래들과 견고한 베이스로 제공됩니다.
- 이러한 제품에는 과부하를 방지하기 위해 자동 재설정 열 보호기가 함께 제공됩니다.
표준 및 승인
- CE
- CSA
- UL
자주하는 질문
1, 2 및 3상 모터의 차이점은 무엇입니까?
- 단상 모터: 전류가 단일 도체를 통해 흐릅니다.
- 2상 모터: 전류가 4선 도체(상당 2개)를 통해 흐릅니다.
- 3상 모터: 전류가 3개의 개별 도체를 통해 흐릅니다.
이 마라톤 모터의 최대 작동 온도는 얼마입니까?
최대 40°C의 온도에서 작동할 수 있습니다.
AC 모터와 DC 모터의 차이점은 무엇입니까?
교류로 구동되는 전기 모터는 AC 모터(AC 모터)로 알려져 있습니다. DC 모터는 직류(DC)를 사용하여 기계적 에너지를 생성하는 회전 전기 모터입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 호스 피팅에 밀어
- 가스 벽로
- 스파 및 온수 욕조 히터
- 매장 가스 튜빙
- 공기 및 물 애프터 쿨러
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 전기 히터 및 액세서리
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- 유압 씰
- 음식 서비스 매점 장비
- CHAPIN 휴대용 분무기
- MILWAUKEE 클레이 스페이드
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 전류 센서 릴레이, 0.75 ~ 150A Sensing Amp 범위
- CHECKERS 패스트 레인, 케이블 프로텍터
- WATTS 진공 릴리프 밸브
- BENCHMARK SCIENTIFIC Orbi-Blotter 시리즈 궤도 셰이커
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, 조정 가능한 스러스트 칼라 어셈블리
- SCHNEIDER ELECTRIC 수동 모터 스타터
- HUMBOLDT CBR 필드 테스트 세트
- VESTIL 알루미늄 격자판을 가진 AY 시리즈 알루미늄 야드 경사로