VESTIL AY 시리즈 알루미늄 격자가 있는 알루미늄 야드 경사로
Vestil AY 시리즈 알루미늄 야드 램프는 다양한 산업 환경에서 트럭과 컨테이너로부터 무거운 화물을 효율적으로 적재 및 하역하는 데 사용됩니다. 가볍지만 내구성이 뛰어난 구조로 인해 임시 또는 이동식 하역장에 이상적입니다. 안전하고 견고한 다리를 제공합니다.... 지면과 트럭 침대 사이에 물품, 장비 및 차량의 이동을 촉진합니다. 알루미늄 격자가 있는 이러한 경사로는 창고, 유통 센터, 제조 시설 및 건설 현장에서 자재 취급 및 물류 운영을 향상시키는 데 사용됩니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 깊이 | 연석 사이의 거리 | 전체 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AY-167230 | 16000의 파운드. | 360 " | 66 " | 30 피트 | 74 " | ₩ 31,822,458 | |
B | AY-168430 | 16000의 파운드. | 360 " | 78 " | 30 피트 | 86 " | ₩ 34,670,821 | |
C | AY-168436-L | 16000의 파운드. | 432 " | 78 " | 36 피트 | 86 " | ₩ 41,873,720 | |
D | AY-169336-L | 16000의 파운드. | 432 " | 87 " | 36 피트 | 95 " | ₩ 55,474,185 | |
E | AY-169330 | 16000의 파운드. | 360 " | 87 " | 30 피트 | 95 " | ₩ 38,876,498 | |
F | AY-167236-L | 16000의 파운드. | 432 " | 66 " | 36 피트 | 74 " | ₩ 38,208,265 | |
G | AY-207236-L | 20000의 파운드. | 432 " | 66 " | 36 피트 | 74 " | ₩ 39,997,261 | |
H | AY-209330 | 20000의 파운드. | 360 " | 87 " | 30 피트 | 95 " | ₩ 46,797,392 | |
I | AY-207230 | 20000의 파운드. | 360 " | 66 " | 30 피트 | 74 " | ₩ 34,281,290 | |
J | AY-208436-L | 20000의 파운드. | 432 " | 78 " | 36 피트 | 86 " | ₩ 45,457,236 | |
K | AY-209336-L | 20000의 파운드. | 432 " | 87 " | 36 피트 | 95 " | ₩ 56,126,992 | |
L | AY-208430 | 20000의 파운드. | 360 " | 78 " | 30 피트 | 86 " | ₩ 38,884,160 | |
M | AY-259330 | 25000의 파운드. | 360 " | 87 " | 30 피트 | 95 " | ₩ 49,794,716 | |
N | AY-259336-L | 25000의 파운드. | 432 " | 87 " | 36 피트 | 95 " | ₩ 59,742,912 | |
O | AY-258436-L | 25000의 파운드. | 432 " | 78 " | 36 피트 | 86 " | ₩ 46,558,679 | |
P | AY-258430 | 25000의 파운드. | 360 " | 78 " | 30 피트 | 86 " | ₩ 40,287,265 | |
Q | AY-257236-L | 25000의 파운드. | 432 " | 66 " | 36 피트 | 74 " | ₩ 41,177,003 | |
R | AY-257230 | 25000의 파운드. | 360 " | 66 " | 30 피트 | 74 " | ₩ 36,383,174 | |
S | AY-307230 | 30000의 파운드. | 360 " | 66 " | 30 피트 | 74 " | ₩ 39,672,538 | |
T | AY-308430 | 30000의 파운드. | 360 " | 78 " | 30 피트 | 86 " | ₩ 45,644,174 | |
U | AY-307236-L | 30000의 파운드. | 432 " | 66 " | 36 피트 | 74 " | ₩ 46,700,003 | |
V | AY-308436-L | 30000의 파운드. | 432 " | 78 " | 36 피트 | 86 " | ₩ 53,370,367 |
작동 메커니즘
- 그들은 간단한 유압 메커니즘을 통해 작동합니다.
- 먼저, 사용자는 지상과 트럭 또는 하역장 사이의 원하는 위치에 경사로를 배치합니다.
- 그런 다음 핸드 펌프 유압 리프트 시스템이 작동되어 사용자가 경사로를 적절한 높이로 올리거나 내릴 수 있습니다.
- 이러한 조정은 다양한 도크 높이를 수용하여 지면과 적재 플랫폼 사이의 부드럽고 수평적인 전환을 보장합니다.
- 알루미늄 측면 연석과 강철 격자가 함께 작동하여 적재 및 하역 작업 중에 안전과 안정성을 제공하고 유출을 방지하며 작업자 견인력을 향상시킵니다.
특징
- 이 램프에는 적재 및 하역 작업 중 지게차 이탈 사고를 방지하기 위한 알루미늄 측면 연석이 함께 제공됩니다.
- 오버랩 스타일 립과 안전 체인이 장착되어 있어 경사로를 트레일러에 안전하게 부착하여 안전성과 안정성을 향상시킵니다.
- 이 경사로는 강철 격자가 있어 눈, 얼음, 비를 통과시켜 미끄러짐 위험을 최소화하고 작업자의 견인력을 향상시킵니다.
- 편리한 핸드 펌프 유압 리프트 시스템으로 설계되어 다양한 적재 시나리오에서 다양성과 적응성을 제공합니다.
자주 묻는 질문
이 알루미늄 야드 램프를 사용하는 동안 고려해야 할 안전 예방 조치는 무엇입니까?
- 운전자가 램프 작동 및 안전 프로토콜에 대해 적절한 교육을 받았는지 확인하십시오.
- 과부하를 방지하려면 제조업체가 지정한 중량 용량 제한을 준수하십시오.
- 항상 안전 체인과 오버랩 스타일 립을 사용하여 경사로를 트레일러나 도크에 고정하십시오.
- 사용하기 전에 경사로 아래 지면의 안정성과 평탄도를 확인하십시오.
- 악천후에서는 젖은 표면이 미끄러울 수 있으므로 주의하십시오.
- 손상이나 마모의 징후가 있는지 철저한 사용 전 검사를 수행하십시오.
- 장비를 경사로에 오르거나 내릴 때 급격한 움직임을 피하십시오.
- 경사로 주변의 보행자와 장비를 위한 명확한 통로를 유지하십시오.
- 적재 및 하역 중에 작업자와 지상 직원 간의 명확한 의사소통을 구축하십시오.
- 사고 또는 장비 오작동에 대한 비상 절차를 개발하고 전달합니다.
- 가시성을 향상시키기 위해 저조도 조건에서 적절한 조명을 제공하십시오.
알루미늄 격자로 알루미늄 마당 경사로를 어떻게 유지 관리합니까?
- 정기적인 검사를 수행하여 손상 여부를 확인하고 느슨한 패스너를 조이십시오.
- 유압 시스템을 포함하여 움직이는 부품에 윤활유를 바르십시오.
- 파편과 먼지를 정기적으로 제거하여 경사로와 격자를 깨끗하게 유지하십시오.
- 유압 시스템의 누출 여부를 검사하고 유압유 레벨을 유지하십시오.
- 안전 기능의 상태를 확인하고 손상된 구성 요소를 즉시 교체하십시오.
- 알루미늄 격자의 부식 여부를 검사하고 단단히 부착되어 있는지 확인하십시오.
- 응력이나 손상의 징후가 있는지 용접 및 구조적 무결성을 확인하십시오.
- 부서지거나 마모된 페인트를 손질하여 녹을 방지하고 보호 코팅을 고려하십시오.
- 램프를 사용하지 않을 때는 외부 요인으로부터 보호하기 위해 건조하고 안전한 곳에 보관하십시오.
- 정기적으로 전문가에게 램프의 구조 및 안전 문제를 검사하도록 하십시오.
Vestil 알루미늄 야드 경사로를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
주요 요인으로는 중량, 경사로 길이, 폭, 높이 조절 범위, 안전 기능, 이동성, 실내/실외 사용, 지면 및 사용 빈도 등이 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드레인 및 드립 팬
- 벤치 그라인더
- 수처리 화학물질 및 분석 키트
- 그립 키트를 당기는 케이블
- 소용돌이 냉각기
- 고무
- 연마 밴드 및 롤
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- 매장 가능한 가스
- ROLL PRODUCTS 레이블, 리소
- QORPAK 유리 미리 청소 된 포장기 병
- BURNDY 케이블 절단기, 우수한 강도의 강철 블레이드 포함
- DAYTON 자동 모터 베이스, NEMA 프레임
- ACORN ENGINEERING 후면 콘센트 푸시 버튼 어셈블리
- DAYTON 벨트 구동 루프 환기장치, 60인치 깊이
- VULCAN HART 상단 패널, 스테인리스 스틸
- NOTRAX 마스터 트랙스 라이트 실내 매트
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP 조립 피팅 30 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓