항목 | 제트 펌프 모터 |
몸 Dia. | 6.42 " |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | Dripproof 열기 |
Frame | 56J |
완전 부하 암페어 | 14.2/7.1 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
맥스. 주변 온도. | 50도 C |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 샤프트 설계 | 스레드 된 |
모터 샤프트 회전 | CCWSE |
모터 서브 애플리케이션 | 제트 펌프 |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
설치 | 얼굴 /베이스 |
장착 위치 | 수평 또는 수직 |
명판 RPM | 3450 |
전체 길이 | 14 " |
상 | 1 |
회전 | CCWSE |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.4 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 2.375 " |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
샤프트 유형 | 스레드 7 / 16-20 UNF-2A |
열 보호 | 자동차 |
UPC | 722856032010 |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 12.29 |
선박 높이 (cm) | 20.57 |
선박 길이 (cm) | 44.96 |
선박 폭 (cm) | 20.57 |
HS 코드 | 8501406040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | 모터 디자인 | 모터 유형 | 전체 길이 | 서비스 요인 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH39KR2887X | 6.2 | 1/3 | 분할 위상 | 분할 위상 | 11.5 " | 1.75 | 115 | ₩ 405,492 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.